|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-8829010 Herst.-Nr.: MIKROE-1626 EAN/GTIN: 8606015075426 |
| |
|
|  |  |
 | Kit-Name = C0 click
Click-Platine wird mit gelöteten Stiftsockelstreifen geliefert. C0 click mikroBUS™. Die C0 click-Zusatzplatine ist hervorragend für die Erfassung von Kohlenmonoxid in Konzentrationen von 20 ppm bis 2000 ppm geeignet. Wichtigste Merkmale der C0 click mikroBUS™-Anschlussdichtenspezifikation MQ-7-Sensor Verstellbares Potenziometer 2 Steckbrücken Geeignet für 5 V Netzteil Weitere Informationen:  |  | Kit-Name: | C0 click |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, CO-Melder, Kohlenmonoxidmelder, co melder, 8829010, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, MikroElektronika, MIKROE1626, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 16,51* | € 23,58* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 20,12* | € 27,51* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|