| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8828950 Herst.-Nr.: MIKROE-1423 EAN/GTIN: 8606015074535 |
| |
|
| | |
| Display Technologie = 10-Segment Anzeige Kit-Klassifizierung = Zusatzplatine Kit-Name = BarGraph click
Click-Platine wird mit gelöteten Stiftsockelstreifen geliefert. BarGraph click mikroBUS™. Die BarGraph click-Zusatzplatine wurde speziell entwickelt, um eine aus zehn Segmenten bestehende Lichtleistenanzeige in Ihr Design zu integrieren - ideal für Pegelmesser. Wichtigste Merkmale der BarGraph click mikroBUS™-Anschlussdichte als Standard JSB-R102510Z Lichtleistenanzeige 2 x 74HC595 Schieberegister Geeignet für 3,3 V oder 5 V Netzteil Weitere Informationen: | | Display Technologie: | 10-Segment Anzeige | Kit-Klassifizierung: | Zusatzplatine | Kit-Name: | BarGraph click |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8828950, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Display, MikroElektronika, MIKROE1423, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Display Development Tools |
| | |
| |