| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8825920 Herst.-Nr.: 8825920 EAN/GTIN: 5056112236160 |
| |
|
| | |
| Typ = Kugelhahnverriegelung Anzahl der Verriegelungen = 6 Material = PP Befestigungspunkt Größe min. = 50.8mm Befestigungspunkt Größe max. = 203.2mm
Ventilsperrvorrichtung von RS Pro. Von RS Pro kommt eine Serie hochwertiger Ventilverriegelungsbefestigungen. Diese starren Anbauteile werden nach Industriestandard hergestellt und sind für die Sicherung von Ventilen konzipiert und eine fantastische Verriegelungslösung für die sichere Wartung und Reparatur von gefährlichen Maschinen oder Geräten. Aussperrungen sind so konzipiert, dass gefährliche Maschinen oder Geräte während der Durchführung von wichtigen Reparaturen oder Wartungsarbeiten abgeschaltet oder verriegelt bleiben, sodass keine Schäden für die Person, die Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchführt, verursacht werden. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Verhindern, dass Ventilgriffe eingeschaltet werden ;/li> ;li>Hergestellt aus robustem Kunststoff, sind sie beständig gegen Rissbildung und Abrieb sowie gegen extreme Temperaturen und Witterungsbedingungen ;/li> ;li>Nichtleitend ;/li> ;li>Kleine Ventilsperre RS 8825911; ;/li> ;li>Kleine Verriegelung verriegelt Rohre von 1/2-Zoll- bis 2-1/2-Zoll-Durchmesser ;/li> ;li>Die kleine Verriegelung kann auch verwendet werden, um Ventile in OFFENER Stellung bei Rohren von 1/2 Zoll bis 1 Zoll zu verriegeln. 1/4-Zoll-Durchmesser ;/li> ;li>Große Ventilverriegelung RS 8825920; ;/li> ;li>Große Verriegelung verriegelt Rohre von 2-Zoll- bis 8-Zoll-Durchmesser ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Aussperrungen aller Arten haben eine Reihe von Anwendungsbereichen, da sie hauptsächlich von Reparatur- und Wartungstechnikern verwendet werden. Sie werden in Anwendungen wie: ;ul> ;li>Industriell ;/li> ;li>Lagerhäuser ;/li> ;li>Fabriken ;/li> ;li>Mühlen ;/li> ;/ul>. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bi Weitere Informationen: | | Typ: | Kugelhahnverriegelung | Anzahl der Verriegelungen: | 6 | Material: | PP | Befestigungspunkt Größe min.: | 50.8mm | Befestigungspunkt Größe max.: | 203.2mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8825920, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Schließ- und Absperrvorrichtungen, RS PRO, ESBVLLP, Site Safety, Lockout Tagout, Lockouts |
| | |
| |