| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8820278 Herst.-Nr.: STM32F746G-DISCO EAN/GTIN: 5060641242394 |
| |
|
| | |
| Klassifizierung = Development Kit Kit-Name = Discovery Technologie = MCU Gerätekern = ARM Cortex M7 Name der Prozessorfamilie = STM Teilenummer des Prozessors = STM32F746NGH6 Prozessortyp = MCU
Starterkit für Mikrocontroller STM32F746NG. Das STM32F746G-DISC0 Starterkit ist ein Evaluierungskit, das auf den STM32F7 Mikrocontrollern (MCUs) basiert. Der STM32F746G-DISC0 verfügt über einen LCD-Bildschirm und ist ideal für die Entwicklung von Anwendungen mit Audio-, Sensor-, Grafik-, Video- und Hochgeschwindigkeitsverbindungen. Was ist die STM32F7? Die STM32F7 sind sehr leistungsstarke MCUs. Sie verfügen über einen Cortex-M7 32-Bit-Kern und sind ideal für Anwendungen, die eine hohe Rechenleistung erfordern.Die On-Board-MCU ist die STM32F746NGH6, mit 1 Mb Flash-Speicher und 340 Kb RAM, alles in einem 216-poligen-BGA-Gehäuse Arduino-Konnektivität Die STM32F746G-DISC0 verfügt über die entsprechenden Anschlüsse, so dass Sie die Arduino-Konnektivität erweitern können. Mit dieser Erweiterbarkeit ermöglicht Ihnen die STM32F746G-DISC0 das Hinzufügen einer großen Auswahl an Add-On-Boards mit unterschiedlichen Funktionalitäten.. Was bedeutet On-Board? MCU : STM32F746NGH6 Cortex-M7 Mikrocontroller mit 216MHz-Kern MCU-Speicher : 1 MB Flash, 340 KB SRAM LCD-Controller : LCD-TFT-Controller mit bis zu XGA-Auflösung und eigenem Chrom-ART Accelerator™ Bildschirm : 4,3 Zoll 480 x 272 Pixel LCD-Display mit Touchscreen Kameraanschluss : DCMI (geeignetes Modul STM32F4DIS-CAM RS 880-2069) Speicher : 128 MB Flash, 128 MB SDRAM Audio-Codec : Integrierter WM8994 Stereo-Audio-Codec (integriert) Audio-Leitung : 3,5-mm-Jack Stereo-Audio -Line-in- und Out Lautsprecher : 2 x Stereo-Lautsprecherausgänge Mikrofon : 2 x MP34DT01TR MEMS-Mikrofone an DFSDM-Eingängen Schaltflächen : Reset und Benutzer SD : MicroSD-Kartensteckplatz USB OTG : HS ;amp; FS über Micro-AB-Anschluss Debugger : ST LINK/V2-1 über USB Mini-B-Anschluss Ethernet : 10/100 Ethernet über RJ45-Anschluss Stromversorgung : 3,3 V- oder 5 V dc-Spannungsversorgungsausgang für externe StromkreiseSteckverbinder an WLAN- oder Ext-EEP-TochterplatineGeschirmte Steckverbinder im Arduino Uno V3-Format Weitere Informationen: | | Klassifizierung: | Development Kit | Kit-Name: | Discovery | Technologie: | MCU | Gerätekern: | ARM Cortex M7 | Name der Prozessorfamilie: | STM | Teilenummer des Prozessors: | STM32F746NGH6 | Prozessortyp: | MCU |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, stm entwicklungsboard, eval board, 8820278, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, STMicroelectronics, STM32F746GDISCO, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 56,86* | € 76,26* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 53,13* | € 76,27* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,36* | € 92,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|