Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SMKDS 1/ 9-3.81 Printklemme, für Durchsteckmontage, 9-polig, Raster 3.81mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8818607
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1728352
EAN/GTIN:
     4017918025809
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 9
Raster = 3.81mm
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Schrauben
Typ = Leiterplatten-Anschlussklemmenblock
Nennstrom = 10A
Farbe = Grün
Betriebsspannung = 400 V
Serie = SMKDS 1/ 9-3.81
Länge = 10mm

Leiterplatten-Anschlussklemmenblock, Nennstrom: 10 A, Nennspannung (III/2): 200 V, Nennquerschnitt: 1 mmmmmmm, Anzahl der Potenziale: 9, Anzahl der Reihen: 1, Anzahl der Positionen pro Reihe: 9 Terminal: SMKDS 1, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Spannhülse, Montage: Schwall-Lötverfahren, Leiter-/Leiterplattenanschlussrichtung: 35°, Farbe: Grün, Stiftanordnung: Linearer Stiftkontakt, Lötstift [P]: 3,5 mm, Verpackungsart: Verpackt in Karton
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
Raster:
3.81mm
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Schrauben
Typ:
Leiterplatten-Anschlussklemmenblock
Nennstrom:
10A
Farbe:
Grün
Betriebsspannung:
400 V
Serie:
SMKDS 1/ 9-3.81
Länge:
10mm
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme, 8818607, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Leiterplatten Printklemmen, Phoenix Contact, 1728352, Connectors, Terminal Blocks, PCB Terminal Blocks
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,9571*
€ 2,2162*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,1016*
€ 2,3516*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,2032*
€ 2,4532*
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,2347*
€ 2,4847*
Lager 108
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,97*
€ 3,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 330,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,26*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,758*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.