Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SMKDS 1/ 7-3.81 Printklemme, für Durchsteckmontage, 7-polig, Raster 3.81mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8818593
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1728336
EAN/GTIN:
     4017918025786
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 7
Raster = 3.81mm
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Schrauben
Typ = Leiterplatten-Anschlussklemmenblock
Nennstrom = 10A
Farbe = Grün
Betriebsspannung = 400 V
Serie = SMKDS 1/ 7-3.81
Länge = 10mm

Leiterplatten-Anschlussklemmenblock, Nennstrom: 10 A, Nennspannung (III/2): 200 V, Nennquerschnitt: 1 mmmmmmm, Anzahl der Potenziale: 7, Anzahl der Reihen: 1, Anzahl der Positionen pro Reihe: 7 Terminal: SMKDS 1, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Spannhülse, Montage: Schwall-Lötverfahren, Leiter-/Leiterplattenanschlussrichtung: 35°, Farbe: Grün, Stiftanordnung: Linearer Stiftkontakt, Lötstift [P]: 3,5 mm, Verpackungsart: Verpackt in Karton
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
7
Raster:
3.81mm
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Schrauben
Typ:
Leiterplatten-Anschlussklemmenblock
Nennstrom:
10A
Farbe:
Grün
Betriebsspannung:
400 V
Serie:
SMKDS 1/ 7-3.81
Länge:
10mm
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme, 8818593, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Leiterplatten Printklemmen, Phoenix Contact, 1728336, Connectors, Terminal Blocks, PCB Terminal Blocks
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 1,4138*
€ 1,6338*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,5211*
€ 1,7515*
100
Frei Haus
ab € 1,6333*
€ 1,8633*
100
Frei Haus
ab € 1,7046*
€ 1,9346*
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 2,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 260,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,26*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,758*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.