Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CT MAX SELV Stromwandler, Leitermaß 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8817994
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     CTMAX400SELV
EAN/GTIN:
     5059041573641
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Bohrungsdurchmesser = 30mm
Temperatur min. = -5°C
Temperatur max. = +50°C
Serie = CT MAX SELV
Abmessungen = 70 x 111 x 69 mm

ABB CT MAX Stromwandler. Der CT MAX-Bereich von Stromwandlern dient eigens für einfache und sichere Schalttafelinstallations-, Prüfungs- und Wartungsaufgaben, aufgrund der kompakten Größe der Produkte und ihres flexiblen Montagesystems. Diese Stromwandler sind als Teil von Messsystemen ausgelegt, bei denen sie indirektes Messen von elektrischen Parametern des Netzwerks ermöglichen. Kompakte Abmessungen für flexible Installation DIN-Schiene, Kabel oder Sammelschieneninstallation 5 A sekundärer Standardstrom Schutzart IP30
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
30mm
Temperatur min.:
-5°C
Temperatur max.:
+50°C
Serie:
CT MAX SELV
Abmessungen:
70 x 111 x 69 mm
Weitere Suchbegriffe: stromwandler abb, aufsteckstromwandler, 8817994, Automation, Prozessautomation, ABB, CTMAX400SELV, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
81 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 35,22*
€ 46,89*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 37,52*
€ 49,73*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 53,88*
€ 73,19*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 54,79*
€ 74,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,19*
€ 87,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.