| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8817982 Herst.-Nr.: 2CSG225995R1101 CT MAX 1000 EAN/GTIN: 5059041573634 |
| |
|
| | |
| Bohrungsdurchmesser = 30mm Temperatur min. = -5°C Temperatur max. = +50°C Serie = CT MAX Abmessungen = 70 x 111 x 69 mm
ABB CT MAX Stromwandler. Der CT MAX-Bereich von Stromwandlern dient eigens für einfache und sichere Schalttafelinstallations-, Prüfungs- und Wartungsaufgaben, aufgrund der kompakten Größe der Produkte und ihres flexiblen Montagesystems. Diese Stromwandler sind als Teil von Messsystemen ausgelegt, bei denen sie indirektes Messen von elektrischen Parametern des Netzwerks ermöglichen. Kompakte Abmessungen für flexible Installation DIN-Schiene, Kabel oder Sammelschieneninstallation 5 A sekundärer Standardstrom Schutzart IP30 Weitere Informationen: | | Bohrungsdurchmesser: | 30mm | Temperatur min.: | -5°C | Temperatur max.: | +50°C | Serie: | CT MAX | Abmessungen: | 70 x 111 x 69 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stromwandler abb, aufsteckstromwandler, 8817982, Automation, Prozessautomation, ABB, 2CSG225995R1101CTMAX1000, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 30,61* | € 41,17* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 34,16* | € 45,32* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 48,41* | € 67,10* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 49,23* | € 69,37* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 55,37* | € 72,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|