Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Corcom AYA Entstörfilter, 250 (PH → G) V ac, 440 (PH → PH) V ac, 25A, Flanschmontage,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8813891
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     6609977-2
EAN/GTIN:
     5059040446441
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter 3 phasen
netzentstörfilter
Nennstrom max. = 25A
Betriebsspannung max. = 250 (PH → G) V ac, 440 (PH → PH) V ac
Montageart = Flanschmontage
Anschlussart = Gewindebolzen
Anzahl der Phasen = 3
Serie = Corcom AYA
Betriebsfrequenz = 50 Hz, 60Hz
Länge = 201mm
Tiefe = 50mm
Höhe = 111mm
Abmessungen = 201 x 50 x 111mm
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +40°C

RFI-Netzleitungsfilter der Serie AYA von Corcom, 3-phasig. TE Connectivity (TE) bietet über 300 Lösungen, die für eine Vielzahl von Anwendungen in verschiedenen Branchen geeignet sind. Alle Corcom-Filter wurden für Anwendungen entwickelt und getestet, die empfindlich auf elektromagnetische Störungen reagieren, und sind von großen Sicherheitsorganisationen auf der ganzen Welt einschließlich UL, CSA und VDE zertifiziert. RFI-Netzleistungsfilter der AYA-Serie wurden für 3-phasige 4-Leiter-WYE entwickelt und bieten gute Dämpfung über den gesamten Frequenzbereich. Diese Netzleistungsfilter sind universell einsetzbar und kostengünstig. Zu idealen Anwendungen gehören unterbrechungsfreie Netzteile, Werkzeugmaschinen und industriellen Steuerungssysteme. Kostengünstig Universalfilter Einstufig Gewindestift-Anschlussklemme und Mutter oder Anschlussklemmen in DIN-Ausführung erhältlich
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
25A
Betriebsspannung max.:
250 (PH → G) V ac, 440 (PH → PH) V ac
Montageart:
Flanschmontage
Anschlussart:
Gewindebolzen
Anzahl der Phasen:
3
Serie:
Corcom AYA
Betriebsfrequenz:
50 Hz, 60Hz
Länge:
201mm
Tiefe:
50mm
Höhe:
111mm
Abmessungen:
201 x 50 x 111mm
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: 8813891, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, TE Connectivity, 66099772, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,89*
€ 267,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,62*
€ 264,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,80*
€ 259,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,77*
€ 242,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 193,45*
€ 230,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 183,96*
€ 218,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 174,69*
€ 207,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,93*
€ 184,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.