Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact, VS-SI-FP-2RJ-MOD RJ-Adapter, 2 X modulares RJ-System, L 51mm, Typ Frontplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Phoenix Contact, VS-SI-FP-2RJ-MOD RJ-Adapter, 2 X modulares RJ-System, L 51mm, Typ Frontplatte
Artikel-Nr.:
     108EL-8810391
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1656631
EAN/GTIN:
     4046356030007
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Abdeckrahmen
Typ = Frontplatte
Interfacetyp = 2 X modulares RJ-System
Länge = 51mm
Breite = 87.5mm
Tiefe = 11mm
Serie = VS-SI-FP-2RJ-MOD

Phoenix Contact VS-SI-FP-2RJ-MODDie graue, kunststoffbeschichtete Frontplatte hat eine Abschirmplatte und ist für den Einsatz mit Datenübertragungsgeräten konzipiert.
Weitere Informationen:
Typ:
Frontplatte
Interfacetyp:
2 X modulares RJ-System
Länge:
51mm
Breite:
87.5mm
Tiefe:
11mm
Serie:
VS-SI-FP-2RJ-MOD
Weitere Suchbegriffe: Rahmen, 2fach rahmen, 8810391, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Verbinder, Phoenix Contact, 1656631, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Couplers
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,24*
€ 24,97*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,90*
€ 25,94*
€ 5,46*
ab € 18,90*
€ 26,01*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 21,26*
€ 28,98*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,30*
€ 34,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801494
ab € 43,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1656660
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.