| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8807323 Herst.-Nr.: Si538X4X-44SKT-DK EAN/GTIN: 5059041572163 |
| |
|
| | |
| Kit-Klassifizierung = Tochterplatine Zum Einsatz mit = Feld-Programmiergerät-Dongle Kit-Name = ClockBuilder Pro
Feld-Programmiergerät ClockBuilder Pro. Bei Verwendung mit der Software Clockbuilder Pro vereinfacht das Feld-Programmiergerät ClockBuilder Pro Entwicklung und Programmierung und Debugging der Taktgeräte Si534x oder Si538x "im System" oder in einem der praktischen QFN-Sockel. Das Feld-Programmiergerät unterstützt I²C- und SPI-Schnittstellen zum Hostsystem. Die 44-polige (7 x 7 mm) QFN- bzw. die 64-polige (9 x 9 mm) QFN-Sockelplatine ist per SPI mit dem Feld-Programmiergerät verbunden. Kit-Inhalt für Dongle/Adapter. USB-Kabel für Feld-Programmiergerät-Dongle Buchse-auf-Buchse-Flachbandkabel Buchse-auf-Buchse-Steckbrückendrähte Weitere Informationen: | | Kit-Klassifizierung: | Tochterplatine | Zum Einsatz mit: | Feld-Programmiergerät-Dongle | Kit-Name: | ClockBuilder Pro |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Programmiergerät, Erweiterungsplatine, Tochterboard, Tochterplatine, eval board, 8807323, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Uhr und Timer, Skyworks Solutions Inc, Si538X4X44SKTDK, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Clock & Timer Development Tools |
| | |
| |