| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8805535 Herst.-Nr.: VN751STR EAN/GTIN: 5059042546552 |
| |
|
| | |
| Netzschalter-Typ = Treiber Einschaltwiderstand = 180mΩ Arbeitsspannnung max. = 36 V Anzahl der Ausgänge = 1 Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOIC Pinanzahl = 8 Betriebstemperatur max. = +150 °C Betriebstemperatur min. = -40 °C Abmessungen = 5 x 4 x 1.65mm
Power-ICs, Netzschalter für Hochspannungsseite, STMicroelectronics. Schalter für die Hochspannungsseite können auf sichere Weise hohe Ströme in ohmschen, induktiven und kapazitiven geerdeten Lasten betreiben. Sie wurden für den Einsatz in rauen Automobilumgebungen entwickelt, in denen robuste Leistungsschalter mit geringem Widerstand im eingeschalteten Zustand sowie ein genauer analoger Schaltkreis für Diagnose, Schutz und Steuerungsfunktionen benötigt werden. Weitere Informationen: | | Netzschalter-Typ: | Treiber | Einschaltwiderstand: | 180mΩ | Arbeitsspannnung max.: | 36 V | Anzahl der Ausgänge: | 1 | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SOIC | Pinanzahl: | 8 | Betriebstemperatur max.: | +150 °C | Betriebstemperatur min.: | -40 °C | Abmessungen: | 5 x 4 x 1.65mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos, 8805535, Halbleiter, Stromversorgung, Netzschalter-ICs, STMicroelectronics, VN751STR, Semiconductors, Power Management ICs, Power Switch ICs |
| | |
| |