Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Power Switch IC Treiber Hochspannungsseite 180mΩ 36 V max. 1 Ausg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Power Switch IC Treiber Hochspannungsseite 180mΩ 36 V max. 1 Ausg.
Artikel-Nr.:
     108EL-8805531
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VN751PT13TR
EAN/GTIN:
     5059042542677
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Treiber-IC
Topologie des Netzschalters = Hochspannungsseite
Einschaltwiderstand = 180mΩ
Arbeitsspannnung max. = 36 V
Anzahl der Ausgänge = 1
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = PPAK
Pinanzahl = 5
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Abmessungen = 6.6 x 6.2 x 2.4mm

Power-ICs, Netzschalter für Hochspannungsseite, STMicroelectronics. Schalter für die Hochspannungsseite können auf sichere Weise hohe Ströme in ohmschen, induktiven und kapazitiven geerdeten Lasten betreiben. Sie wurden für den Einsatz in rauen Automobilumgebungen entwickelt, in denen robuste Leistungsschalter mit geringem Widerstand im eingeschalteten Zustand sowie ein genauer analoger Schaltkreis für Diagnose, Schutz und Steuerungsfunktionen benötigt werden.
Weitere Informationen:
Topologie des Netzschalters:
Hochspannungsseite
Einschaltwiderstand:
180mΩ
Arbeitsspannnung max.:
36 V
Anzahl der Ausgänge:
1
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
PPAK
Pinanzahl:
5
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Abmessungen:
6.6 x 6.2 x 2.4mm
Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos, 8805531, Halbleiter, Stromversorgung, Netzschalter-ICs, STMicroelectronics, VN751PT13TR, Semiconductors, Power Management ICs, Power Switch ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.