Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Multilayer Balun Übertrager 50Ω 1.9dB 50Ω Oberflächenmontage 5-polig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8805263
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BAL-NRF02D3
EAN/GTIN:
     5059042036602
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Asymmetrische Impedanz = 50Ω
Symmetrische Impedanz = 50Ω
Einfügedämpfung max. = 1.9dB
Montageart = Oberflächenmontage
Pinanzahl = 5
Frequenz max. = 2.54GHz
Frequenz min. = 2400MHz
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -40°C

Balun-Transformator, 50 Ω (Ohm), STMicroelectronics. STMicroelectronics bietet einen Balun-Transformator: BAL-NRF01D3. Der Ultraminiatur-Balun ist an die Schaltkreise von Nordic Semiconductor wie für den nRF51422, nRF51822, nRF24AP2-1CH, nRF24AP2-8CH und nRF24LE1 (QFN-32-Stifte) angepasst. Der Balun besitzt einen passenden Netzwerk- und Oberschwingungsfilter. IPD-Technologie für beste HF-Leistung. · Eingang: 50 Ω (Ohm) · ISM-harmonisierte Chips mit 2,45 GHz von Nordic Semiconductor mit extrem energiesparenden Transceivern · Flache Bauweise: 595 μm nach dem Aufschmelzlöten
Weitere Informationen:
Asymmetrische Impedanz:
50Ω
Symmetrische Impedanz:
50Ω
Einfügedämpfung max.:
1.9dB
Montageart:
Oberflächenmontage
Pinanzahl:
5
Frequenz max.:
2.54GHz
Frequenz min.:
2400MHz
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: transformator stm, netztrafo, 8805263, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Chip Balun Übertrager, STMicroelectronics, BALNRF02D3, Passive Components, Inductors, Chip Baluns
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,376* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,68*
€ 9,1392
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,01*
€ 8,3419
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,15*
€ 7,3185
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,62*
€ 6,6878
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,97*
€ 5,9143
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,73*
€ 5,6287
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,76*
€ 4,4744
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.