Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DIN-Schienen-Trafo, 63VA, Primär 230V ac / Sekundär 24V ac DIN-Hutschiene, 106mm x 90mm x 87mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO DIN-Schienen-Trafo, 63VA, Primär 230V ac / Sekundär 24V ac DIN-Hutschiene, 106mm x 90mm x 87mm
RS PRO DIN-Schienen-Trafo, 63VA, Primär 230V ac / Sekundär 24V ac DIN-Hutschiene, 106mm x 90mm x 87mm
RS PRO DIN-Schienen-Trafo, 63VA, Primär 230V ac / Sekundär 24V ac DIN-Hutschiene, 106mm x 90mm x 87mm
RS PRO DIN-Schienen-Trafo, 63VA, Primär 230V ac / Sekundär 24V ac DIN-Hutschiene, 106mm x 90mm x 87mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8802618
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8802618
EAN/GTIN:
     5056112235989
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Primär-Nennspannung = 230V ac
Sekundär-Nennspannung = 24V ac
Nennleistung = 63VA
Montagetyp = DIN-Hutschiene
Länge = 106mm
Breite = 90mm
Tiefe = 87mm
Abmessungen = 106 x 90 x 87mm
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz
Temperatur max. = +130°C
Gewicht = 1.5kg

RS Pro 63 VA Transformator für Frontplattenmontage, 230 V ac primär, 24 V ac sekundärMit dem RS Pro-Transformator für Frontplattenmontage können Sie Ihre Geräte vom Stromnetz trennen. Dies bietet zusätzlichen Schutz, indem das Risiko eines elektrischen Schlags minimiert und eine elektrische Überlastung verhindert wird. Sie finden sie in gewerblichen und industriellen Umgebungen, einschließlich Bauprojekten, Fabriken und Werkstätten. Dieser kompakte Transformator wiegt nur 1,2 kg und erleichtert so den Transport zwischen den Arbeitsplätzen oder auf Baustellen. Er ist an der Tafel montiert, sodass Sie ihn schnell an einer Gerätetafel, einem externen Gehäuse oder Gehäuse befestigen können. Mit der Schutzart IP21 ist es gegen Kondensation geschützt und verhindert das Eindringen von Fingern und Gegenständen über 12 mm. Wie alle unsere besten RS Pro Serien wurde sie von Ingenieuren umfassend getestet, um Zuverlässigkeit und Langlebigkeit zu gewährleisten. Zu Referenzzwecken ist eine detaillierte Produktspezifikation auf einem permanenten Etikett angegeben.Eigenschaften und Vorteile• Primärspannung von 230 V ac • Sekundärnennspannung von 24 V ac • Nennleistung von 63 VA • Montage auf DIN-Schiene (Deutsches Institut für Normung, Deutsches Institut für Normung) • Abmessungen von (L) 106 mm x (B) 90 mm X (D) 87 mm • Minimale Betriebsfrequenz von 50 Hz • Maximale Betriebsfrequenz von 60 Hz • Maximale Temperatur von +130 °C. • Gewicht: 1,5 kgRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
230V ac
Sekundär-Nennspannung:
24V ac
Nennleistung:
63VA
Montagetyp:
DIN-Hutschiene
Länge:
106mm
Breite:
90mm
Tiefe:
87mm
Abmessungen:
106 x 90 x 87mm
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Temperatur max.:
+130°C
Gewicht:
1.5kg
Weitere Suchbegriffe: rs pro trafo, netztrafo, trafo 63va, 8802618, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, DIN-Schienen-Transformatoren, RS PRO, 191291, Power Supplies & Transformers, Transformers, DIN Rail Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,46*
€ 149,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,69*
€ 147,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,55*
€ 142,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,12*
€ 132,23
pro Stück
ab 30 Stück
€ 101,57*
€ 120,87
pro Stück
ab 60 Stück
€ 90,89*
€ 108,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,60*
€ 95,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.