Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DIN-Schienen-Trafo, 160VA, Primär 400V ac / Sekundär 115V ac DIN-Schiene, 116mm x 102mm x 116mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO DIN-Schienen-Trafo, 160VA, Primär 400V ac / Sekundär 115V ac DIN-Schiene, 116mm x 102mm x 116mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8802592
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8802592
EAN/GTIN:
     5056112235903
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Primär-Nennspannung = 400V ac
Sekundär-Nennspannung = 115V ac
Nennleistung = 160VA
Montagetyp = DIN-Schiene
Länge = 116mm
Breite = 102mm
Tiefe = 116mm
Abmessungen = 116 x 102 x 116mm
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz
Temperatur max. = +130°C
Gewicht = 4.8kg

EN61558-1. Schalttafel Primärseite 230/400 V ac (40/220 VA). Professionelle Serie von plattenmontierten Transformatoren gemäß Schutzart IP21 Die Transformatoren wurden für die Verwendung in allgemeinen Anwendungen entwickelt. Ausgelegt für Schutzart IP21 Kompakter, offener Steuertrafo Komplett ummantelte Schraubklemmen mit Dauermarkierung Detaillierte Produktdaten auf Permanent-Etikett Nennleistungen kompatibel mit erhältlichen Schutzvorrichtungen. Doppelte standardmäßige Primärwicklung 230 / 400 V ac
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
400V ac
Sekundär-Nennspannung:
115V ac
Nennleistung:
160VA
Montagetyp:
DIN-Schiene
Länge:
116mm
Breite:
102mm
Tiefe:
116mm
Abmessungen:
116 x 102 x 116mm
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Temperatur max.:
+130°C
Gewicht:
4.8kg
Weitere Suchbegriffe: trafo 160va, netztrafo, rs pro trafo, 8802592, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, DIN-Schienen-Transformatoren, RS PRO, 191339, Power Supplies & Transformers, Transformers, DIN Rail Transformers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 110,97*
€ 158,61*
Lager 108
Frei Haus
ab € 123,25*
€ 175,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,90*
€ 209,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,20*
€ 208,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,20*
€ 187,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,48*
€ 180,26
pro Stück
ab 30 Stück
€ 142,25*
€ 169,28
pro Stück
ab 60 Stück
€ 133,00*
€ 158,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,25*
€ 146,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.