Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DIN-Schienen-Trafo, 40VA, Primär 400V ac / Sekundär 24V ac DIN-Hutschiene, 106mm x 90mm x 87mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO DIN-Schienen-Trafo, 40VA, Primär 400V ac / Sekundär 24V ac DIN-Hutschiene, 106mm x 90mm x 87mm
RS PRO DIN-Schienen-Trafo, 40VA, Primär 400V ac / Sekundär 24V ac DIN-Hutschiene, 106mm x 90mm x 87mm
RS PRO DIN-Schienen-Trafo, 40VA, Primär 400V ac / Sekundär 24V ac DIN-Hutschiene, 106mm x 90mm x 87mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8802523
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8802523
EAN/GTIN:
     5056112235705
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Primär-Nennspannung = 400V ac
Sekundär-Nennspannung = 24V ac
Nennleistung = 40VA
Montagetyp = DIN-Hutschiene
Länge = 106mm
Breite = 90mm
Tiefe = 87mm
Abmessungen = 106 x 90 x 87mm
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz
Temperatur max. = +130°C
Gewicht = 1.4kg

40-VA-Bedientafeltransformator von RS Pro, 400 V ac primär, 24 V ac sekundärVerwenden Sie diesen Schalttafeltransformator von RS Pro zur Regelung der Spannung während kurzer Einschaltströme oder ″Überlastbedingungen″. Der Transformator bietet ausreichend sekundäre Spannungsstabilität, um Überlastbedingungen sicher und effizient in potenziell gefährlichen Arbeitsumgebungen zu steuern. Dieser kompakte Transformator hat ein geringes Gewicht von 1,4 kg. Es wurde für die DIN-Schienenmontage entwickelt (DIN steht für ″Deutsches Institut für Normung″ oder das Deutsche Institut für Normung). Nennspannung bei 400 V ac (primär), hat eine sekundäre Nennspannung von 24 V ac. Die Schutzart IP21 bedeutet, dass sie gegen Kondensation und Eindringen von Objekten über 12 mm geschützt ist. Als Teil unserer hochwertigen RS Pro Serie wurde dieses Produkt von Ingenieuren eingehend geprüft, damit Sie sicher sein können, dass es sicher und zuverlässig ist. Es ist in der Regel in einer Vielzahl von Industrieumgebungen wie Baustellen, Werkstätten und Fabriken zu finden.Eigenschaften und Vorteile• Schalttafeltransformator • Primärspannung von 400 V ac • Sekundärnennspannung von 24 V ac • Nennleistung von 40 VA • Montage auf DIN-Schiene • Abmessungen: 106 mm (L) x 90 mm (B) X 87 mm (D) • Minimale Betriebsfrequenz von 50 Hz • Maximale Betriebsfrequenz von 60 Hz • Maximale Temperatur von +130 °C. • Gewicht: 1,4 kg • Schutzart IP21 zum Schutz vor Kondensation, Objekte über 12 mm • Erfüllt die Norm EN 61558-1 für sichere Leistungstransformatoren und NetzteileRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
400V ac
Sekundär-Nennspannung:
24V ac
Nennleistung:
40VA
Montagetyp:
DIN-Hutschiene
Länge:
106mm
Breite:
90mm
Tiefe:
87mm
Abmessungen:
106 x 90 x 87mm
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Temperatur max.:
+130°C
Gewicht:
1.4kg
Weitere Suchbegriffe: transformator primär 400v sekundär 4x24v, netztrafo, trafo 40va, 8802523, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, DIN-Schienen-Transformatoren, RS PRO, 191307, Power Supplies & Transformers, Transformers, DIN Rail Transformers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 65,59*
€ 101,96*
Lager 108
Frei Haus
ab € 72,97*
€ 112,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,99*
€ 134,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,79*
€ 134,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,64*
€ 128,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,05*
€ 120,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 92,35*
€ 109,90
pro Stück
ab 60 Stück
€ 82,65*
€ 98,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,97*
€ 86,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.