Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optek OPF372 LWL-Sender, 870nm, 10ns, Fallzeit 10ns Tafelmontage 3-polig 12.7 x 10.41 x 20.32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8801974
Hersteller:
     OPTEK
Herst.-Nr.:
     OPF372A
EAN/GTIN:
     5059045554493
Suchbegriffe:
Optischer Sender
optischer sender
Steckerform = Quadratisch
Regelanstiegszeit = 10ns
Fallzeit typ. = 10ns
Wellenlänge Spitze = 870nm
Montage Typ = Tafelmontage
Anzahl der Pins = 3
Abmessungen = 12.7 x 10.41 x 20.32mm
Steckertyp = ST
Höhe über Panel = 20.32mm
Länge = 12.7mm
Breite = 10.41mm
Serie = OPF372

LWL-Sender der Serie OPF. Die OPF-Serie von LWL-Sendern von Optek Technology wurde für Datenübertragungsverbindungen entwickelt. Sie sind in einem ST-Gehäuse untergebracht und bieten hohe Geschwindigkeit und effiziente gekoppelte Leistung. Er hat eine 850 nm IR-LED und bietet eine Vielzahl von Leistungsbereichen. Die OPF-LWL-Sender sind ideal für Anwendungen wie z. B. industrielle Ethernet-Geräte, Kupfer-LWL-Medienkonvertierung, systeminterne LWL-Verbindungen und Videoüberwachungssysteme.
Weitere Informationen:
Steckerform:
Quadratisch
Regelanstiegszeit:
10ns
Fallzeit typ.:
10ns
Wellenlänge Spitze:
870nm
Montage Typ:
Tafelmontage
Anzahl der Pins:
3
Abmessungen:
12.7 x 10.41 x 20.32mm
Steckertyp:
ST
Höhe über Panel:
20.32mm
Länge:
12.7mm
Breite:
10.41mm
Serie:
OPF372
Weitere Suchbegriffe: 8801974, Displays und Optoelektronik, Faseroptische Komponenten, Faseroptik Sender, Optek, OPF372A, Displays & Optoelectronics, Fibre Optic Components, Fibre Optic Transmitters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.