Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor LED-Lichtleiter 3-fach, Quadrat-Linse Klar 3.16 x 10.7 x 14.45mm, PCB-Montage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8796194
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1296.2613
EAN/GTIN:
     5059045620945
Suchbegriffe:
Lichtleiter
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Flexibel/starr = Fest
Ausrichtung = Gerade
Abmessungen = 3.16 x 10.7 x 14.45mm
Montage Typ = PCB-Montage
Linsenform = Quadratisch
Polzahl = 3
Reihen = 3
LED im Lieferumfang enthalten = Nein
Linsenfarbe = Klar
Außendurchmesser = 1.4 x 1.4mm
Konfiguration Reihen x Spalten = 3 x 1

Horizontale Lichtleiter, 3-reihig – Vierkant. Diese Familie von horizontalen Lichtleitern von MENTOR besteht aus 3 Reihen von Hohllichtleitern. Die Vierkantköpfe sind erhältlich mit 1,4 mm langen Seiten und parallel zur Platine auf der Frontplatte. Diese Serie von dreistufigen Lichtleitern ist in einspaltigen oder mehrspaltigen Arrays mit bis zu 30 Köpfen erhältlich. Diese Lichtleiter verwenden einen Lichtdiffusionsschirm zur Abschirmung von Strahlung bei Verwendung einer Kombination aus verschiedenen Farben. Horizontale Hohllichtleiter wurden für den Einsatz mit SMD-LEDs entwickelt und sind mit Steckfahnen auf der Platine befestigt. Die Zuführungsfläche des Hohllichtleiters befindet sich in der Nähe der LED auf der Platine.. Merkmale der horizontalen Lichtleiter: Vierkantköpfe 1,4 x 1,4 mm, Vierkant 3-reihig 1 bis 10 Spalten Hohllichtleiter aus klarem PC gemäß UL94 Schirm PC schwarz UL94 Umgebungstemperatur: –40 °C bis +85 °C
Weitere Informationen:
Flexibel/starr:
Fest
Ausrichtung:
Gerade
Abmessungen:
3.16 x 10.7 x 14.45mm
Montage Typ:
PCB-Montage
Linsenform:
Quadratisch
Polzahl:
3
Reihen:
3
LED im Lieferumfang enthalten:
Nein
Linsenfarbe:
Klar
Außendurchmesser:
1.4 x 1.4mm
Konfiguration Reihen x Spalten:
3 x 1
Weitere Suchbegriffe: mentor led array, led array, 8796194, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Lichtleiter, Mentor GmbH, 12962613, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Light Pipes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,008* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,87*
€ 21,2653
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,97*
€ 19,0043
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,05*
€ 16,7195
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,11*
€ 15,6009
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,61*
€ 15,0059
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,04*
€ 11,9476
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ams OSRAM
LO Q976
ab € 6,17*
Zubehör
ams OSRAM
LS Q976
ab € 4,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.