Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot 6323 Steckernetzteil AC/DC-Adapter 15W, 100V ac, 24V dc / 620mA, Universal-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8793549
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     6323000041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzteil 24v 15w
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Australien, Europäisch, GB, US
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 620mA
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = Austauschbar
Eingangsanschluss = Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 15W
Kabellänge = 1.2m
Betriebsdauer = >100000h
Energieeffizienzklasse = V

cUL/UL, FC, CB, CE, TÜV. Getaktete steckbare AC/DC-Netzteile, 15 W, austauschbare Stecker – Serie 6323. Steckbare Netzadapter der Serie 6323 von Mascot mit Energiespezifizierung ErP Stufe V. Diese steckbaren Netzadapter bieten eine hohe Wirksamkeit bei niedriger Leistungsaufnahme im lastfreien Betrieb. Dieses steckbare Netzteil wird mit austauschbaren Steckeraufsatzadapter für die folgenden Länder geliefert: GB, Europa, USA und Australien. Zum Lieferumfang der steckbaren Netzadapter der Serie 6323 gehören außerdem 2 austauschbare Ausgangssteckverbinder. Universalspannungseingang Kompakt und leicht ErP-Stufe V Hoher Wirkungsgrad Austauschbare Stecker: GB, Euro, USA, Australien Komplett mit 2 Steckverbindern: 2,1 x 5,5 mm und 2,5 x 5,5 mm
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Australien, Europäisch, GB, US
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
620mA
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
Austauschbar
Eingangsanschluss:
Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
15W
Kabellänge:
1.2m
Betriebsdauer:
>100000h
Energieeffizienzklasse:
V
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät 24v, steckernetzgerät, 8793549, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Mascot, 6323000041, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.