Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Dichtungstechnik
>
Wellendichtring
>
Radialwellendichtring
>
Artikel
Freudenberg Sealing Technologies Simrit Dichtung, Typ Wellendichtring, Innen ø 75mm, Aussen ø 100mm, 10mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-8792763
Hersteller:
Freudenberg
Herst.-Nr.:
40413429
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Radial-Wellendichtring
Innendurchmesser = 75mm
Außendurchmesser = 100mm
Dichtungstyp = Wellendichtring
Stärke = 10mm
Dichtungsmaterial = 72 NBR 902
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Wellendichtringe Freudenberg. Die Simmerring-Dichtringe für rotierende Wellen sind Hochleistungs-Öldichtungen, die eine außerordentliche Verschleißfestigkeit und Leistung für eine Vielzahl von Funktionen einschließlich Luft- und Raumfahrt, Schienenverkehr, Stromübertragung, Automobilbau, Werkzeugmaschinen, Flüssigkeitshandhabung, Produktionslinien, Energie und Stromerzeugung bieten. Mit einem Elastomer-Außengehäuse aus NBR 902 Nitrilkautschuk und einer federbelasteten Dichtlippe können sie mit mineralischen und synthetischen Ölen und Fetten verwendet werden. Simmerring-Radialdichtungen bieten erhebliche Verbesserungen beim Dichtungsverschleiß sowie bei der Wärme- und Verschleißentwicklung, um den Leistungsverlust sowie die Betriebskosten zu senken und die Lebensdauer zu verlängern, um kostspielige Ausfälle aufgrund von Dichtungsschäden zu vermeiden. Geeigneter Ersatz für R21- und in einigen Fällen auch R4-Dichtungen (siehe Hersteller-Datenblatt), geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen einschließlich Achsen, Elektrowerkzeuge, Industriegetriebe, Motoren und Pumpen. Wellentoleranz: ISO h11 Gehäusebohrungstoleranz: H8 90 % weniger Reibmoment 80 % weniger spezifische Wärmeentwicklung 50 % weniger Verschleiß Druckbeständig bis 0,5 bar Geeignet für bidirektional rotierende Wellen bis zu einer Geschwindigkeit von 40 m/s
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
75mm
Außendurchmesser:
100mm
Dichtungstyp:
Wellendichtring
Stärke:
10mm
Dichtungsmaterial:
72 NBR 902
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
... >
Lager und Dichtungen
>
Dichtungen & Dichtungsmaterial
>
Dichtungen
Weitere Suchbegriffe:
Radialwellendichtring
,
Simmerring
,
Wellendichtring
,
Wellendichtringe
,
75x100x10 wellendichtring nbr
,
dichtring
,
dichtring nitrilkautschuk
,
8792763
,
Lager und Dichtungen
,
Dichtungen & Dichtungsmaterial
,
Dichtungen
,
Freudenberg Sealing Technologies Simrit
,
40413429
,
Bearings & Seals
,
Gaskets, Seals & Packings
,
Seals
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,92*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO Dichtung, Typ Wellendichtring, Innen ø 75mm, Aussen ø 100mm, 10mm
RS Pro
2263891
ab € 30,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen