Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entrelec ZK2.5 Reihenklemme mit Sicherungshalter Einfach Grau, 2.5mm², 500 V / 16A, Federklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8790837
Hersteller:
     Entrelec
Herst.-Nr.:
     1SNK706410R0000
EAN/GTIN:
     5059040052529
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme
entrelec reihenklemme
Farbe = Grau
Anzahl Ebenen = Einfach
Serie = ZK2.5
Anschlussart = Federklemme
Kabelquerschnitt = 2.5mm²
Abgesichert = Ja
Betriebsspannung = 500 V
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +110°C

ZK2.5 PI-Feder-Durchgangs-Reihenklemmen. Die ZK2.5 PI-Feder-Durchgangs-Reihenklemmen verbinden hohe Leistung mit kompakten Abmessungen. Mit ihrer flachen Markierungszone auf der Vorderseite eignen sich diese Anschlussklemmen auch bestens zum Markieren. Mit dieser Funktion lassen sich bis zu acht Ziffern anbringen; auch die Schriftgröße kann erhöht werden. Eigenschaften und Vorteile. Federanschlussklemmen (betätigt mit einem 3,5 mm Schlitzschraubendreher) 2,5 mm² (12 AWG) Einfache DIN-Schienenmontage
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Anzahl Ebenen:
Einfach
Serie:
ZK2.5
Anschlussart:
Federklemme
Kabelquerschnitt:
2.5mm²
Abgesichert:
Ja
Betriebsspannung:
500 V
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+110°C
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, reihenklemmen grau, 8790837, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, Entrelec, 1SNK706410R0000, Connectors, Terminal Blocks, DIN Rail Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,136*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,892*
€ 7,01148
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,852*
€ 6,96388
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,492*
€ 6,53548
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,086*
€ 6,05234
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,976*
€ 5,92144
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,136*
€ 4,92184
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.