Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Beschleunigungssensor 3-Achsen SMD I2C / SPI Digital LGA 10 MHz, 400kHz 16-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8787461
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L3GD20HTR
EAN/GTIN:
     5059042718553
Suchbegriffe:
Acceleration Sensor
Beschleunigungssensor IC
Beschleunigungsschalter
Beschleunigungssensor
Sensor-Typ = Gyroskop
Achsenanzahl = 3
Technologie = Digital
Montage-Typ = SMD
Interface-Typ = I2C / SPI
Übertragungsbereich max. = 10 MHz, 400kHz
Übertragungsbereich min. = 0kHz
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Arbeitsspannnung min. = 2,2 V
Gehäusegröße = LGA
Sensitivität = 17.5mdps
Pinanzahl = 16
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Best-Nr. 110-6595 ist nicht für die Kfz-Sicherheitsanwendungen bestimmt. Gyroskop-ICs, STMicroelectronics. 3-Achsen Gyroskope von ST Microelectronics verfügen über eine einzelne Erfassungsstruktur zur Messung von Bewegungen an allen drei orthogonalen Achsen anstatt an drei separaten Strukturen. Dies verringert die Störung zwischen den Achsen, um die Genauigkeit und Zuverlässigkeit zu erhöhen. Messen einer Vielzahl von Winkelbeschleunigungen, von 30 bis 6000 DPS, Gyroskope von ST sind für viele verschiedene Anwendungen geeignet, von Gestenerkennung und Bildstabilisierung bis hin zu Koppelnavigation und persönlicher Navigation.
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Gyroskop
Achsenanzahl:
3
Technologie:
Digital
Montage-Typ:
SMD
Interface-Typ:
I2C / SPI
Übertragungsbereich max.:
10 MHz, 400kHz
Übertragungsbereich min.:
0kHz
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Arbeitsspannnung min.:
2,2 V
Gehäusegröße:
LGA
Sensitivität:
17.5mdps
Pinanzahl:
16
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: acceleration sensor, 8787461, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, STMicroelectronics, L3GD20HTR, Semiconductors, Motion Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,022* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,35*
€ 40,8765
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,39*
€ 38,5441
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,15*
€ 31,1185
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,71*
€ 30,5949
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,84*
€ 25,9896
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,58*
€ 24,4902
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 18,70*
€ 22,253
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,11*
€ 17,9809
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.