Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner LWL-Adapter, LC - LC, Multimode, Duplex, 0.2dB IL, 125μm, Blau, Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Telegärtner LWL-Adapter, LC - LC, Multimode, Duplex, 0.2dB IL, 125μm, Blau, Metall
Artikel-Nr.:
     108EL-8782454
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     J68071A0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL-Kupplung
lwl adapter duplex multimode
lwl adapter
Anschlusstyp = LC - LC
Single / Multimode = Multimode
Simplex / Duplex = Duplex
Fasergröße = 125µm
Farbe = Blau, Metall
Einfügedämpfung = 0.2dB
Gehäusematerial = Messing
Steckertyp A = LC
Steckertyp B = LC
Serie = TOC

Adapter gemäß IEC 61754-20 Schutzart IP68 gemäß IEC 60529. TOC IP68 LWL-LC Duplex-Adaptersätze für den Außenbereich, Telegärtner. TOC IP68 LWL-LC Duplex-Adaptersätze für den Außenbereich mit Anbaugehäuse aus vernickeltem Messing, Adaptergehäuse aus blauem Kunststoff, geteilter Zirconium-Keramikhülse und Adapter nach IEC 61754-20. Dieser TOC IP68 Duplex-Adapter-Anbausatz enthält einen Montageflansch mit 4 Bohrungen und erfordert einen Plattenausschnitt mit einem Durchmesser von 30,5 mm. Best.-Nr. ; 878-2454 878-2454 ist ein LC Duplex Singlemode/Multimode Adapter Best.-Nr. ; 878-2463 878-2463 ist ein LC Duplex APC-Singlemode Adapter Eine Schutzkappe ist separat erhältlich, siehe Best.-Nr. ; 878-2494 878-2494
Weitere Informationen:
Anschlusstyp:
LC - LC
Single / Multimode:
Multimode
Simplex / Duplex:
Duplex
Fasergröße:
125µm
Farbe:
Blau, Metall
Einfügedämpfung:
0.2dB
Gehäusematerial:
Messing
Steckertyp A:
LC
Steckertyp B:
LC
Serie:
TOC
Weitere Suchbegriffe: lwl adapter multimode, 8782454, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Lichtwellenleiter Adapter, Telegärtner, J68071A0000, Connectors, Network & Telecom Connectors, Fibre Optic Adapters, Telegartner
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 42,68*
€ 55,82*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 42,66*
€ 55,94*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 42,98*
€ 56,61*
Frei Haus
ab € 43,25*
€ 56,93*
Lager 108
Frei Haus
ab € 54,77*
€ 122,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,69*
€ 146,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,16*
€ 127,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,41*
€ 106,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,82*
€ 86,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.