Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady Ademark Kabel-Markierer, aufsteckbar, Beschriftung: U, Weiß, Ø 5.8mm - 8.8mm, 500 Stück


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8776109
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     ACUW60
EAN/GTIN:
     5059039035410
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Fixierungsmethode = Aufschiebend
Beschriftung = U
Kabeldurchmesser min. = 5.8mm
Kabeldurchmesser max. = 8.8mm
Farbe = Weiß
Anzahl = 500
Bedruckbar = Nein
Material = PVC
Betriebstemperatur min. = -40°C
Kabeldurchmesserbereich = 5.8 → 8.8mm
Betriebstemperaturbereich = Mindestens –40 °C

Ovale Kabelmarkierungen Catena Rings. Flexible ovale Kabelmarkierungen, die bereits bedruckt sind und auf Kabeln und Drähten angebracht werden können. Halb eingeschnitten, um eine Kette zu bilden, damit jede Markierung einfach entnommen werden kann. Die Markierungen werden direkt auf das Kabel gesteckt, womit auch das kleinste Kabel noch markiert werden kann. Eigenschaften und Vorteile. Sehr flexible Markierungen Schnell und leicht anzuwenden Lieferung in Reihen Verschiedene Durchmesser erhältlich
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Aufschiebend
Beschriftung:
U
Kabeldurchmesser min.:
5.8mm
Kabeldurchmesser max.:
8.8mm
Farbe:
Weiß
Anzahl:
500
Bedruckbar:
Nein
Material:
PVC
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Kabeldurchmesserbereich:
5.8 → 8.8mm
Betriebstemperaturbereich:
Mindestens –40 °C
Weitere Suchbegriffe: kabelmarkierer pvc weiß, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung brady, 8776109, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Brady, ACUW60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 500 Stück (ab € 0,01366* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 10,12*
€ 12,04
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 10,11*
€ 12,03
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 9,66*
€ 11,50
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 8,81*
€ 10,48
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 8,71*
€ 10,36
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 6,83*
€ 8,13
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.