Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8775822
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     C1005X5R0J475M050BC
EAN/GTIN:
     5059041405737
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 4.7µF
Spannung = 6.3V dc
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X5R
Toleranz = ±20%
Abmessungen = 1 x 0.5 x 0.5mm
Länge = 1mm
Tiefe = 0.5mm
Höhe = 0.5mm
Serie = C1005
Betriebstemperatur min. = -55°C

TDK Serie 0402 Typ C, Dielektrikum X5R. Professionelle mehrschichtige keramische SMD-Kondensatoren aus der Serie C von TDK. Geeignet für Hochfrequenz-Netzteile sowie Netzteile mit hoher Kontaktdichte, auf Grund geringen Reihenersatzwiderstands (ESR) und ausgezeichneter Frequenzeigenschaften. Eigenschaften und Vorteile:. Hohe Kapazität durch Präzisionstechnologien, die den Einsatz von mehreren dünneren dielektrischen Keramikschichten ermöglichen Eine monolithische Struktur stellt überragende mechanische Festigkeit und Zuverlässigkeit sicher Niedriger ESL und ausgezeichnete Frequenzeigenschaften ermöglichen einen Schaltungsaufbau, der theoretischen Werten genau entspricht Geringe Eigenerwärmung und hoher Restwelligkeitswiderstand auf Grund geringer ESR. Anwendungen:. Kommerzielle Güte für allgemeine Anwendungen wie allgemeine elektronische Geräte; mobile Kommunikationseinrichtungen; Netzteilschaltung; Büroautomatisierungsgeräte; TV, LED-Anzeigen; Server, PCs, Notebooks, Tablets
Weitere Informationen:
Kapazität:
4.7µF
Spannung:
6.3V dc
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X5R
Toleranz:
±20%
Abmessungen:
1 x 0.5 x 0.5mm
Länge:
1mm
Tiefe:
0.5mm
Höhe:
0.5mm
Serie:
C1005
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 6,3v, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 4,7uf, 8775822, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, TDK, C1005X5R0J475M050BC, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
10000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0552*
€ 0,0809*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 4,58*
€ 11,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,27*
€ 13,4113
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,02*
€ 10,7338
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,52*
€ 8,9488
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 6,76*
€ 8,0444
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,72*
€ 6,8068
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,42*
€ 6,4498
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,99*
€ 5,9381
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 4,86*
€ 5,7834
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 4,58*
€ 5,4502
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0916* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Yageo
CC0402MRX5R5BB475
ab € 0,0171*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.