Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C900 SLCC Keramikkondensator, 3.9nF, 250V ac, Y5U, Durchsteckmontage, ±20%, 13 (Dia.) x 5mm, -55%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8773649
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C967U392MYWDBA7317
EAN/GTIN:
     5059043824901
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
kemet keramikkondensator
Kapazität = 3.9nF
Spannung = 250V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Serie = C900
Toleranz = ±20%
Dielektrikum = Y5U
Durchmesser = 13mm
Tiefe = 5mm
Abmessungen = 13 (Dia.) x 5mm
Temperaturkoeffizient = -55% → +20%
Entstörklasse = X1, Y2
Verlustleistungsfaktor = 2.5%

X1/Y2-Keramikscheibe Serie 900. Die gekapselten durchkontaktierten radialen Keramik-Scheibenkondensatoren der Serie 900 von KEMET erfüllen einen anerkannten Sicherheitsstandard (IEC 60384-14) und wurden eigens für die Störimpulsunterdrückung und AC-Leitungsfilterung. Auch ideal zur Unterdrückung von Störungen an der Quelle. Eigenschaften und Vorteile: Zuverlässiger Betrieb bis zu 125 °C Klasse X1/Y2 5,0 mm, 7,5 mm und 10 mm Anschlussabstand Ohne Blei (Pb), halogenfrei und RoHS-konform Kapazitäten von 2,0 pF bis zu 10000 pF Erhältliche Kapazitätstoleranzen von ±0,25 pF, ±0,5 pF, ±5 %, ±10 %, und ±20 % Hohe Zuverlässigkeit Vorgeformte (gecrimpte) oder gerade Kontaktkonfigurationen Nicht-polares Bauelement für problemlose Installation. Zu den typischen Anwendungen zählen: Filterung zwischen Leitern (Klasse X) Filterung zwischen Leiter und Erdung (Klasse Y) Antennenkopplung Primäre und sekundäre Kopplung (Schaltnetzteile) Unterdrückung von Netzleitungsstörungen (Motoren und Motorsteuerungen, Relais, Schaltnetzteile und Wechselrichter)
Weitere Informationen:
Kapazität:
3.9nF
Spannung:
250V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Serie:
C900
Toleranz:
±20%
Dielektrikum:
Y5U
Durchmesser:
13mm
Tiefe:
5mm
Abmessungen:
13 (Dia.) x 5mm
Temperaturkoeffizient:
-55% → +20%
Entstörklasse:
X1, Y2
Verlustleistungsfaktor:
2.5%
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, keramikkondensator 250v, 8773649, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Einschichtige Keramikkondensatoren, KEMET, C967U392MYWDBA7317, Passive Components, Capacitors, Single Layer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2048* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,15*
€ 12,0785
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 9,40*
€ 11,186
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,00*
€ 10,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,79*
€ 9,2701
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,88*
€ 8,1872
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 6,56*
€ 7,8064
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,33*
€ 7,5327
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,12*
€ 6,0928
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.