| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8773122 Herst.-Nr.: VN5160STR-E EAN/GTIN: 5059042533439 |
| |
|
| | |
| Topologie des Netzschalters = Hochspannungsseite Einschaltwiderstand = 320mΩ Arbeitsspannnung max. = 36 V Anzahl der Ausgänge = 1 Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOIC Pinanzahl = 8 Betriebstemperatur max. = +150 °C Betriebstemperatur min. = -40 °C Abmessungen = 5 x 4 x 1.65mm
Power-ICs, Netzschalter für Hochspannungsseite, STMicroelectronics. Schalter für die Hochspannungsseite können auf sichere Weise hohe Ströme in ohmschen, induktiven und kapazitiven geerdeten Lasten betreiben. Sie wurden für den Einsatz in rauen Automobilumgebungen entwickelt, in denen robuste Leistungsschalter mit geringem Widerstand im eingeschalteten Zustand sowie ein genauer analoger Schaltkreis für Diagnose, Schutz und Steuerungsfunktionen benötigt werden. Weitere Informationen: | | Topologie des Netzschalters: | Hochspannungsseite | Einschaltwiderstand: | 320mΩ | Arbeitsspannnung max.: | 36 V | Anzahl der Ausgänge: | 1 | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SOIC | Pinanzahl: | 8 | Betriebstemperatur max.: | +150 °C | Betriebstemperatur min.: | -40 °C | Abmessungen: | 5 x 4 x 1.65mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos, 8773122, Halbleiter, Stromversorgung, Netzschalter-ICs, STMicroelectronics, VN5160STRE, Semiconductors, Power Management ICs, Power Switch ICs |
| | |
| |