| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8773113 Herst.-Nr.: VN5016AJTR-E EAN/GTIN: 5059042709100 |
| |
|
| | |
| Topologie des Netzschalters = Hochspannungsseite Einschaltwiderstand = 32mΩ Arbeitsspannnung max. = 36 V Betriebsstrom max. = 60A Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = PowerSSO Pinanzahl = 12 Betriebstemperatur max. = +150 °C Betriebstemperatur min. = -40 °C Abmessungen = 5 x 4 x 1.65mm
Power-ICs, Netzschalter für Hochspannungsseite, STMicroelectronics. Schalter für die Hochspannungsseite können auf sichere Weise hohe Ströme in ohmschen, induktiven und kapazitiven geerdeten Lasten betreiben. Sie wurden für den Einsatz in rauen Automobilumgebungen entwickelt, in denen robuste Leistungsschalter mit geringem Widerstand im eingeschalteten Zustand sowie ein genauer analoger Schaltkreis für Diagnose, Schutz und Steuerungsfunktionen benötigt werden. Weitere Informationen: | | Topologie des Netzschalters: | Hochspannungsseite | Einschaltwiderstand: | 32mΩ | Arbeitsspannnung max.: | 36 V | Betriebsstrom max.: | 60A | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | PowerSSO | Pinanzahl: | 12 | Betriebstemperatur max.: | +150 °C | Betriebstemperatur min.: | -40 °C | Abmessungen: | 5 x 4 x 1.65mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos, 8773113, Halbleiter, Stromversorgung, Netzschalter-ICs, STMicroelectronics, VN5016AJTRE, Semiconductors, Power Management ICs, Power Switch ICs |
| | |
| |