| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8771858 Herst.-Nr.: 8771858 EAN/GTIN: 5056112232780 |
| |
|
| | |
| Schaltfolge = Tastend Beleuchtet = Ja Tafelausschnitt Durchmesser = 30.2mm Montageart = Tafelmontage Drucktastenfarbe = Weiß Kontaktanordnung = SPDT Nennspannung = 24V Drucktastentyp = Rund LED Farbe = Blau, Grün, Rot IP Schutzart = IP 67 Kontaktnennstrom = 5 A @ 250 V ac Kontaktmaterial = Silber Beschriftung = Betriebsanzeige
Vandalensichere beleuchtete Druckschalter, Ø30 mm. Die Schalter haben Beleuchtung in der Mitte und am Ring. Die Farben bei Nicht-Betätigung sind Grün (Mitte) und Rot (Ring), beim Betätigen wechselt die Ringfarbe zu Blau und die Mitte leuchtet nicht. Stoßfestigkeit: IK03 Buchsenmaterial: Lackierter / polierter Edelstahl Weitere Informationen: | | Schaltfolge: | Tastend | Beleuchtet: | Ja | Tafelausschnitt Durchmesser: | 30.2mm | Montageart: | Tafelmontage | Drucktastenfarbe: | Weiß | Kontaktanordnung: | SPDT | Nennspannung: | 24V | Drucktastentyp: | Rund | LED Farbe: | Blau, Grün, Rot | IP Schutzart: | IP 67 | Kontaktnennstrom: | 5 A @ 250 V ac | Kontaktmaterial: | Silber | Beschriftung: | Betriebsanzeige |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter ip67, 8771858, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, RS PRO, AV02LBB2M3FRRB24V1G, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches |
| | |
| |