Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright KCSC02 LED-Anzeige 7-Segment, Grün 570 nm Zeichenbreite 3.2mm Zeichenhöhe 5.1mm SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8770820
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KCSC02-123
EAN/GTIN:
     5059041397612
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige kingbright
7 segment anzeige
Display Kompatibilität = 7-Segment
Anzahl der Zeichen = 1
LED Farbe = Grün
Anzahl der Segmente = 7
Wellenlänge typ. = 570 nm
Zeichenbreite = 3.2mm
Zeichenhöhe = 5.1mm
Gemeinsamer Anschluss = Kathode
Montage Typ = SMD
Äußere Tiefe = 6.9mm
Lichtstärke = 12 mcd
Grundfarbe = Grau
Verlustleistung = 75mW
Serie = KCSC02

Einstellig, 5,1–8,0 mm, Kingbright. Eine Serie einstelliger 7-Segment-LED-Anzeigen von Kingbright. Die Anzeigen bieten eine ausgezeichnete Sichtbarkeit mit hohem Ein/Aus-Kontrast und sind in einer Reihe von Farben erhältlich. Betrieb bei niedriger Stromaufnahme Ausgezeichnete Zeichendarstellung Graue Stirnfläche mit weißen Segmenten Einfache Montage auf Leiterplatte Platinen oder Buchsen Kategorisiert für Leuchtstärke Mechanisch robust CE-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
7-Segment
Anzahl der Zeichen:
1
LED Farbe:
Grün
Anzahl der Segmente:
7
Wellenlänge typ.:
570 nm
Zeichenbreite:
3.2mm
Zeichenhöhe:
5.1mm
Gemeinsamer Anschluss:
Kathode
Montage Typ:
SMD
Äußere Tiefe:
6.9mm
Lichtstärke:
12 mcd
Grundfarbe:
Grau
Verlustleistung:
75mW
Serie:
KCSC02
Weitere Suchbegriffe: 7-segment-anzeige grün, 8770820, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LED Displays, Kingbright, KCSC02123, Displays & Optoelectronics, Display Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,344* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,60*
€ 22,134
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,48*
€ 21,9912
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,53*
€ 18,4807
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,07*
€ 17,9333
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,53*
€ 17,2907
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,72*
€ 13,9468
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.