Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright KCDA39 LED-Anzeige 7-Segment 2-Digit, Rot 630 nm Zeichenbreite 6.2mm Zeichenhöhe 10mm SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8770785
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KCDA39-105
EAN/GTIN:
     5059041398688
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige kingbright
7 segment anzeige
Display Kompatibilität = 7-Segment
Anzahl der Zeichen = 2
LED Farbe = Rot
Anzahl der Segmente = 7
Wellenlänge typ. = 630 nm
Zeichenbreite = 6.2mm
Zeichenhöhe = 10mm
Gemeinsamer Anschluss = Anode
Montage Typ = SMD
Abmessungen Außen = 19.6 x 15 x 3.8mm
Lichtstärke = 36 mcd
Grundfarbe = Grau
Verlustleistung = 75mW
Serie = KCDA39

Zweistellige Anzeige von Kingbright, 10,0 bis 20,3 mm. Eine Serie von zweistelligen 7-Segment-LED-Anzeigen von Kingbright. Die Anzeigen bieten eine ausgezeichnete Sichtbarkeit mit hohem Ein/ Aus-Kontrast und sind in verschiedenen Farben erhältlich. Betrieb bei niedriger Stromaufnahme Ausgezeichnete Zeichendarstellung Graue Stirnfläche mit weißen Segmenten Einfache Montage auf Leiterplatte Platinen oder Buchsen Kategorisiert für Leuchtstärke Mechanisch robust CE-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
7-Segment
Anzahl der Zeichen:
2
LED Farbe:
Rot
Anzahl der Segmente:
7
Wellenlänge typ.:
630 nm
Zeichenbreite:
6.2mm
Zeichenhöhe:
10mm
Gemeinsamer Anschluss:
Anode
Montage Typ:
SMD
Abmessungen Außen:
19.6 x 15 x 3.8mm
Lichtstärke:
36 mcd
Grundfarbe:
Grau
Verlustleistung:
75mW
Serie:
KCDA39
Weitere Suchbegriffe: 7-segment-anzeige rot, 8770785, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LED Displays, Kingbright, KCDA39105, Displays & Optoelectronics, Display Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,985* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,81*
€ 14,0539
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,70*
€ 13,923
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,36*
€ 13,5184
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,47*
€ 12,4593
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,23*
€ 12,1737
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,97*
€ 9,4843
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.