Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Operationsverstärker THT PDIP, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Operationsverstärker THT PDIP, 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-8767206
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6271-E/P
EAN/GTIN:
     5059040140950
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Verstärker-Typ = Universal
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 2MHz
Flankensteilheit typ. = 0.9V/µs
Arbeitsfrequenz max. = 1 kHz
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Ausgangsstrom = ±25 mA (Kurzschluss)
Länge = 9.27mm

MCP6271/6272/6273/6274/6275 Operationsverstärker
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Universal
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
2MHz
Flankensteilheit typ.:
0.9V/µs
Arbeitsfrequenz max.:
1 kHz
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Ausgangsstrom:
±25 mA (Kurzschluss)
Länge:
9.27mm
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren microchip, comparator, 8767206, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Microchip, MCP6271EP, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
60
€ 8,95*
ab € 0,53*
€ 0,78*
1
€ 5,90*
ab € 0,49*
€ 0,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 46,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.