Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC24FJ PIC 16bit SMD 16 KB SOIC 28-Pin 32MHz 4 KB RAM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8767067
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC24FJ16GA002-I/SO
EAN/GTIN:
     5059040200807
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
pic mikrocontroller
Familie = PIC24FJ
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 28
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 16bit
Programmspeicher-Größe = 16 KB
Grenzfrequenz = 32MHz
RAM Speicher-Größe = 4 KB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 2
Anzahl der I2C-Kanäle = 2
Abmessungen = 17.9 x 7.5 x 2.35mm

16-Bit-Flash-Mikrocontroller PIC24FJxxGA002/004
Weitere Informationen:
Familie:
PIC24FJ
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
28
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
16bit
Programmspeicher-Größe:
16 KB
Grenzfrequenz:
32MHz
RAM Speicher-Größe:
4 KB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
2
Anzahl der I2C-Kanäle:
2
Abmessungen:
17.9 x 7.5 x 2.35mm
Weitere Suchbegriffe: 8767067, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC24FJ16GA002ISO, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,43023*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 27 Stück (ab € 2,57149* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 92,21013*
€ 109,73005
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,49023*
€ 107,68337
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 88,05024*
€ 104,77979
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,18017*
€ 97,7944
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,78003*
€ 97,31824
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,43023*
€ 82,62197
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.