Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC12F PIC 8bit SMD 1.024 Wörter SOIC 8-Pin 20MHz 64 B RAM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Mikrocontroller PIC12F PIC 8bit SMD 1.024 Wörter SOIC 8-Pin 20MHz 64 B RAM
Artikel-Nr.:
     108EL-8766991
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC12F609-I/SN
EAN/GTIN:
     5059040200791
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
8 bit mikrocontroller
Familie = PIC12F
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 1.024 Wörter
Grenzfrequenz = 20MHz
RAM Speicher-Größe = 64 B
USB-Kanäle = 0
Anzahl der SPI-Kanäle = 0
Anzahl der UART-Kanäle = 0
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.5mm

8-Bit-Flash-Mikrocontroller PIC12F609/615/617. Die PIC12F-Mikrocontroller (MCUs) von Microchip waren die weltweit ersten 8-poligen Mikrocontroller. Ursprünglich als OTP-Teile (One Time Programmable) auf den Markt gebracht, wird diese Serie von Geräten fortwährend erweitert und es werden zusätzliche Funktionen und weitere Verbesserungen hinzugefügt. Die Mikrocontroller der Familie PIC12F609/615/617 basieren auf dem Mittelbereich-Kern von Microchip und verfügen über einen 8 Stufen tiefen Hardware-Stack und 35 Anleitungen. Diese MCUs bieten bis zu 5 MIPS, bis zu 3,5 KB Programmspeicher mit einem Datenspeicher bis zu 128 Byte RAM. Auf der Platine integriert ist ein konfigurierbarer RC-Oszillator mit ±1 % Genauigkeit. Merkmale. 35 Anweisungen 8-stufiger Hardware-Stack Interner 8-MHz-Oszillator – wählbare Ausgänge, 4 MHz oder 8 MHz 5 E/A-Stifte 1 Komparator 4-Kanal-10-Bit-A/D-Wandler (ADC) – nur PIC12F615/F617 Ein 8-Bit-Zeitgeber – Zwei 8-Bit-Zeitgeber PIC12F615/F617 Ein 16-Bit-Zeitgeber Schaltungsinterne, serielle Programmierung (ICSP)
Weitere Informationen:
Familie:
PIC12F
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
1.024 Wörter
Grenzfrequenz:
20MHz
RAM Speicher-Größe:
64 B
USB-Kanäle:
0
Anzahl der SPI-Kanäle:
0
Anzahl der UART-Kanäle:
0
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.5mm
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 8766991, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC12F609ISN, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7326* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,63*
€ 112,6097
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 93,96*
€ 111,8124
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,11*
€ 106,0409
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,49*
€ 98,1631
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,26*
€ 87,1794
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.