Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC16F PIC 8bit SMD 2048 Wörter SSOP 20-Pin 20MHz 128 B RAM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8766773
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F677-I/SS
EAN/GTIN:
     5059040191433
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
8 bit mikrocontroller
Familie = PIC16F
Gehäusegröße = SSOP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 20
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 2048 Wörter
Grenzfrequenz = 20MHz
RAM Speicher-Größe = 128 B
USB-Kanäle = 0
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Versorgungsspannnung typ. = 2 → 5,5 V
Breite = 5.6mm

PIC16F631/677/685/687/689/690 8-Bit-Flash-Mikrocontroller. Die Mikrocontroller-Serie PIC16F von Microchip besteht aus 8-Bit-MCUs, die die Microchip-PIC®-Architektur in zahlreichen Stift- und Gehäuseoptionen eingebaut haben, von platzsparenden 14-poligen Geräten bis hin zu 64-poligen Geräten mit großem Funktionsumfang. Geräte mit Baseline bzw. mit einer Architektur im Mittelbereich oder erweiterten Mittelbereich sind mit zahlreichen unterschiedlichen Peripheriegerätekombinationen erhältlich, was den Entwicklern Flexibilität und Auswahl für Ihre Anwendungen gibt. Die PIC16F631/677/685/687/689/690-Mikrocontrollerfamilie basiert auf dem Mittelbereichskern von Microchip mit einem 8 Stufen tiefen Hardware-Stack und 35 Befehlen. Diese MCUs bieten bis zu 5 MIPS, bis zu 7 KB Programmspeicher, bis zu 256 Byte RAM und bis zu 256 Byte Daten-EEPROM. Auf der Platine befindet sich ein konfigurierbarer Oszillator, der ab Werk auf ±1 % Genauigkeit kalibiert ist. Mikrocontroller-Funktionen. 20 MHz max. CPU-Geschwindigkeit 35 Anweisungen 8-stufiger Hardware-Stack Interner 8 MHz Oszillator - wählbarer Frequenzbereich: 8 MHz bis 32 kHz 18 E/A-Stifte Reset bei Einschaltung (POR) Zeitgeber für das Einschalten (PWRT) Oszillator, Zeitgeber für die Inbetriebnahme (OST) Reset absinkender Spannung (BOR) Watchdog-Zeitgeber (WDT) Schaltungsinterne, serielle Programmierung (ICSP). Peripheriegeräte. 12-Kanal-10-Bit-A/D-Wandler (ADC) - nur Modell PIC16F677/685/687/689/690 Zwei Komparatoren 8-Bit-Zeitgeber - Modell PIC16F631/677/687/689 x 1, Modell PIC16F685/690 x 2 Ein 16-Bit-Zeitgeber Module mit erweiterter Erfassung, Vergleich, PWM - nur Modell PIC16F685/690 Synchroner serieller Anschluss (SSP) - nur Modell PIC16F677/687/689/690 Erweiterter universeller synchroner asynchroner Empfänger/Sender (EUSART) - PIC16F687/689/690 Nur für Modelle
Weitere Informationen:
Familie:
PIC16F
Gehäusegröße:
SSOP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
20
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
2048 Wörter
Grenzfrequenz:
20MHz
RAM Speicher-Größe:
128 B
USB-Kanäle:
0
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Versorgungsspannnung typ.:
2 → 5,5 V
Breite:
5.6mm
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 8766773, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC16F677ISS, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,41032*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 67 Stück (ab € 1,43896* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 124,16038*
€ 147,75085
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 122,41034*
€ 145,6683
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,33004*
€ 140,81275
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 110,08033*
€ 130,99559
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 96,41032*
€ 114,72828
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.