Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8766345 Herst.-Nr.: BE-8575 EAN/GTIN: 7314150244638 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher Typ = Schraubendreher mit Bithalter Abtriebsgröße = 1/4 Zoll
Bahco-Schraubendrehergriff. Professioneller Griff, entwickelt nach dem wissenschaftlichen ERGO™-Verfahren von Bahco, passend für 1/4 Zoll Bits und Klingen. Entwickelt für Komfort bei langem Einsatz und maximales Drehmoment, verfügt der Griff außerdem über einen verriegelnden Bithalter, der sicher und schnell zu verwenden ist. Eigenschaften und Vorteile Passend für alle austauschbaren 1/4 Zoll Bits und Klingen 3-Komponentengriff Farbcodierter Griff erleichtert die Wahl der richtigen Spitze Gewicht: 100 g Weitere Informationen: | | Schraubendreher Typ: | Schraubendreher mit Bithalter | Abtriebsgröße: | 1/4 Zoll |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bahco bithalter, 8766345, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, Bahco, BE8575, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 20,65* | € 29,46* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,81* | € 29,95* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 19,89* | € 35,30* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 26,17* | € 36,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|