Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8765525 Herst.-Nr.: 0572 2152 EAN/GTIN: 4029547013324 |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Türkontaktkabel Geeignet für den Einsatz mit = testo Saveris 2 Kabellänge = 2m
USB-Kabel, Wandhalterung, AA AlMn-Akkus (x4), Kalibrierungsprotokoll. Saveris 2 erfordert eine Cloud-Lizenz. Die Wahl ist zwischen Basis- und Erweitert, separat erhältlich (siehe Datenblatt). Die zuvor verfügbaren kleine, mittlere, klein-SMS- und mittel-SMS-Cloud-Lizenzen sind nicht mehr erforderlich. Wi-Fi-Datenlogger testo Saveris 2. Das Wi-Fi-Datenloggersystem testo Saveris 2 für die Überwachung von Lager- und Arbeitsräumen basiert auf dem Messgerät Ihrer Wahl in Verbindung mit einer Cloud-Lizenz und Wi-Fi-fähigem Netzwerk. In der Cloud gespeicherte Messwerte können von überall aus und jederzeit über ein internetfähiges Smartphone, ein Tablet oder einen PC ausgewertet werden. Saveris 2 umfasst eine Auswahl von 5 Datenlogger-Modellen: 2-T1 ( ; 876-5483 876-5483 ) für Temperatur, mit internem NTC-Temperatursensor; 2-T2 ( ; 876-5487 876-5487 ) für Temperatur, mit 2 Anschlüssen für NTC-Temperaturfühler oder Türkontakte; 2-T3 ( ; 876-5496 876-5496 ) für Temperatur, mit 2 Anschlüssen für Thermoelement-Temperaturfühler Typ K, T, J; 2-H1 ( ; 876-5499 876-5499 ) für Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit, mit kapazitivem internem Feuchtigkeitssensor; 2-H2 ( ; 876-5493 876-5493 ) für Temperatur und relative Feuchtigkeit, mit Anschluss für Feuchtigkeitsfühler. Separat erhältliches Zubehör umfasst: Hauptgerät ( ; 876-5512 876-5512 ); Wandhalter ( ; 876-5516 876-5516 ); Türkontakt-Anschlusskabel ( ; 876-5525 876-5525 ). Datenübertragung über Wi-Fi Alle Messdaten immer verfügbar, überall und mit jedem Gerät Gibt einen Alarm aus, wenn die Schellenwerte über- oder unterschritten werden (standardmäßig per E-Mail oder per SMS, je nach Auswahl der Cloud-Lizenz) testo Saveris 2-T1 und -T2 konform mit DIN EN 12830 Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Türkontaktkabel | Geeignet für den Einsatz mit: | testo Saveris 2 | Kabellänge: | 2m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leckfinder Anschluß, anschlußleitung 2m, anschlussleitung, testo anschlußleitung, 8765525, Mess- und Prüftechnik, Messdatenerfassung und Datenlogger, Datenlogger-Zubehör, Testo, 05722152, Test & Measurement, Data Acquisition & Logging, Data Logger Accessories |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 14,38* | € 20,02* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 13,96* | € 20,04* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,57* | € 20,34* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 19,18* | € 26,44* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 21,37* | € 29,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|