Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 3,5 mm Schlitz Standard-Schraubendreher, Edelstahl, 181 mm / Klinge 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Wera 3,5 mm Schlitz Standard-Schraubendreher, Edelstahl, 181 mm / Klinge 100 mm
Wera 3,5 mm Schlitz Standard-Schraubendreher, Edelstahl, 181 mm / Klinge 100 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8759113
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     032002
EAN/GTIN:
     4013288107336
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
PZ Schraubendreher
Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendreher
Spitzentyp = Schlitz
Abtriebsgröße = 3,5 mm
Klingenlänge = 100 mm
Gesamtlänge = 181 mm
Klingenmaterial = Edelstahl

3335 Schraubendreher für Schlitzschrauben, EdelstahlHochwertiger Kraftform Plus-Schraubendreher aus Edelstahl. Die Edelstahlwerkzeuge von Wera sind vakuumeigehärtet und haben die Härte und Festigkeit, die für Schraubverbindungen benötigt wird. Sie können ohne zu zögern für industrielle Anwendungen verwendet werden. Die Lasertip-Spitze beißt buchstäblich in den Kopf der Schraube und verhindert so ein Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Mehrkomponenten-Kraftform-Griff für schnelles und ermüdungsarmes Arbeiten. Werkzeugfinder ″Take it easy″: Farbcodierung nach Profil und Größe. Die sechseckige Anti-Roll-Funktion verhindert ein Wegrollen am Arbeitsplatz.Edelstahlschraubendreher für Schlitzschrauben Mehrkomponenten-Kraftform-Griff für schnelles und ergonomisches Schrauben Einfacher Werkzeugfinder: Farbcodierung nach Profil und Größe Sechseckige Abrollsicherung gegen Wegrollen Lasertip-Spitzen für sichereren Sitz im Schraubenkopf3335 Schraubendreher für Schlitzschrauben, Edelstahl, 0,6 x 3,5 x 100 mm
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Standard-Schraubendreher
Spitzentyp:
Schlitz
Abtriebsgröße:
3,5 mm
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
181 mm
Klingenmaterial:
Edelstahl
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
20
Frei Haus
ab € 3,62*
€ 4,74*
3 Tage
27
1
€ 6,90*
ab € 3,60*
€ 5,05*
7 Tage
23
1
€ 4,79*
ab € 3,59*
€ 5,08*
2 Tage
27
1
€ 7,90*
ab € 3,62*
€ 5,08*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 6,65*
€ 9,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05032001001
ab € 3,12*
Ähnlich
Wera
05032003001
ab € 3,49*
Ähnlich
Wera
05032004001
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.