Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 3,5 mm Standard-Schraubendreher, 147 mm / Klinge 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Wera 3,5 mm Standard-Schraubendreher, 147 mm / Klinge 50 mm
Wera 3,5 mm Standard-Schraubendreher, 147 mm / Klinge 50 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8758956
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05027456001
EAN/GTIN:
     4013288112187
Suchbegriffe:
Ausziehwerkzeug
Bauteile-Ausheber
Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendreher
Abtriebsgröße = 3,5 mm
Klingenlänge = 50 mm
Gesamtlänge = 147 mm
Oberflächen-Finish = Chrom

1429 HubgabelWera-Hubgabel z. B. zum Entfernen fest montierter Teile von einer Leiterplatte nach dem Entlöten. Drehkappe für Rapid Work-Funktion Anti-Roll-Funktion.Hubgabel zum Entfernen fest montierter Teile von einer Leiterplatte nach dem Entlöten Kraftform Micro-Griff für schnelles und ergonomisches Arbeiten Anti-Roll-Funktion Verchromt Drehkappe für Rapid Work-Funktion1429 Hebegabel, 1 x 3,5 x 50 mm
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Standard-Schraubendreher
Abtriebsgröße:
3,5 mm
Klingenlänge:
50 mm
Gesamtlänge:
147 mm
Oberflächen-Finish:
Chrom
Weitere Suchbegriffe: 8758956, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, Wera, 05027456001, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
41
20
Frei Haus
ab € 3,61*
€ 4,74*
3 Tage
41
1
€ 6,90*
ab € 3,56*
€ 5,00*
7 Tage
31
1
€ 4,79*
ab € 3,61*
€ 5,03*
2 Tage
41
1
€ 7,90*
ab € 3,61*
€ 5,03*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 5,83*
€ 8,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.