Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitsubishi SNAP PAC R SPS-E/A Modul für CPU-Modul FX5U, CPU-Modul FX5UC / 8 x Relais, Transistor OUT, 40 x 90 x 83 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8755708
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     FX5-8EYT/ESS
EAN/GTIN:
     5059040236714
Suchbegriffe:
Mitsubishi FX CPU
Mitsubishi FX5U CPU
Mitsubishi FX5U-Serie
System Q CPU-Modul
Zubehörtyp = SPS-E/A Modul
Serie = SNAP PAC R
Ausgangstyp = Relais, Transistor
Zur Verwendung mit = CPU-Modul FX5U, CPU-Modul FX5UC
Versorgungsspannung = 5 V dc, 24 V dc
Montagetyp = Tafelmontage
Abmessungen = 40 x 90 x 83 mm

FX5 - nicht versorgte E/A-Module. Das erste Modell in der Serie iQ-F ist das FX5U, das hohe Leistung in einem kompakten, kostengünstigen Paket bietet. Das FX5U setzt die FX-Tradition der kompletten Flexibilität durch eine großes Angebot an neuen und bestehenden Zusatz-Optionen fort, die die integrierten Funktionen von Ethernet, analogem E/A, Datenprotokollierung, Positionssteuerung, Sicherheit, Kommunikationen und als Standard integrierten Netzwerkfunktionen erweitern. Das FX5U bietet den Benutzern die Möglichkeit, leistungsstärkere Systeme zu spezifizieren, aber mit insgesamt weniger Bauteilen, wodurch Zeit und Kosten gespart werden. FX5 digitale Erweiterungsmodule Nicht versorgte Version (Stromversorgung vom CPU-Modul) Zeigt die Eingangs- und Ausgangszustände über LEDs an Ausführungen mit unterschiedlichen Anzahlen von E/A- und Ausgangs-Ausführungen
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
SPS-E/A Modul
Serie:
SNAP PAC R
Ausgangstyp:
Relais, Transistor
Zur Verwendung mit:
CPU-Modul FX5U, CPU-Modul FX5UC
Versorgungsspannung:
5 V dc, 24 V dc
Montagetyp:
Tafelmontage
Abmessungen:
40 x 90 x 83 mm
Weitere Suchbegriffe: system q cpu-modul, 8755708, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS-Zubehör, Mitsubishi, FX58EYTESS, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLC Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,63*
€ 224,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,56*
€ 222,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,26*
€ 207,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,36*
€ 193,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,82*
€ 174,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mitsubishi
FX5U-32MR/ES
ab € 789,11*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 31,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.