Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Zweipunkt-Temperaturregler 1/8 DIN (H), 2 x Relais Ausgang/ Thermoelement, Typ K Eingang, 100 → 240 V ac,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Zweipunkt-Temperaturregler 1/8 DIN (H), 2 x Relais Ausgang/ Thermoelement, Typ K Eingang, 100 → 240 V ac,
RS PRO Zweipunkt-Temperaturregler 1/8 DIN (H), 2 x Relais Ausgang/ Thermoelement, Typ K Eingang, 100 → 240 V ac,
Artikel-Nr.:
     108EL-8751214
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8751214
EAN/GTIN:
     5056112230502
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
Prozessregler
Thermoelement
Thermoelemente
Ausgangstyp = Relais
Versorgungsspannung = 100 → 240 V ac
Größe = 48 x 96mm
Anzahl der Eingänge = 1
Anzahl der Ausgänge = 2
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +50°C
IP Schutzart = IP65, NEMA 4X
Serie = RS PRO
Anschlussart = Schraube

Digitale Prozessanzeige von RS Pro mit Universal-Eingangstemperaturregler. Diese RS Pro Prozessanzeigen wurden zur Messung von Temperatur und jedem beliebigen Prozesswert entwickelt. Diese Controller können mit ihrem universellen Prozesseingang, den Alarmfunktionen und der seriellen Kommunikationseinheit in vielen Anwendungen eingesetzt werden. Eigenschaften und Vorteile:. 4-stellige Anzeige Universal-Prozesseingang Intelligentes Ausgangsmodulsystem Programmierbare Alarmfunktionen Neuübertragung des Prozesswerts Hardware-Konfiguration mit Ausgangsmodulen Serielle Kommunikation über RS-232 oder RS-485. Typische Anwendungen:. Ein-/Aus-Temperaturregler wurden entwickelt, um die Temperaturen in Geräten zu steuern und zu halten, indem sie je nach der vom Benutzer benötigten voreingestellten Temperatur ein- oder ausgeschaltet werden. Wenn die Temperatur unter den Sollwert fällt, schaltet sich der Regler ein und erhöht die Temperatur, bis sie erreicht ist. Sobald die gewünschte Temperatur erreicht ist, schaltet sich der Geräteausgang automatisch aus. Temperaturregler sind perfekt für Anwendungen, die Temperaturregelungslösungen erfordern, insbesondere solche, bei denen die Temperatur langsam ansteigt, und werden häufig in Bereichen wie: HLK-Systeme Backöfen Brutkästen Kfz Aufbewahrungslösungen Glas Kunststoff Petrochemiebranche Textil Maschinenfertigung. Häufig gestellte Fragen Welche Gründe gibt es für den Einsatz von Zweipunkt-Temperaturreglern? Zweipunkt-Temperaturregler dienen zur Überwachung in Heizumgebungen und verhindern schnelle Temperaturanstiege, die Schäden verursachen können. Diese Regler werden häufig verwendet, wenn keine präzise Temperaturregelung erforderlich ist, aber ein System nicht mit kontinuierlichen Unterbrechungen umgehen kann. Ein typisches Beispiel für einen Zweipunkt-Regler ist ein Thermostat in einem System. Wenn die Temperatur unter den voreingestellten Wert fällt, wird das System eingeschaltet. Sie können das System vor Überhitzung oder Unterkühlung schützen und verfügen über eine "Ein"-/"Aus"-Option ohne mittleren Zustand. Warum RS PRO? RS Pro ist unsere Familienmarke und bietet Ihnen eine Vielzahl von hochwertigen und hochwertigen Produkten zur Unterstützung Ihres Projekts. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wird von Ingenieuren auf der ganzen Welt als vertrauenswürdig eingestuft und wird immer streng gegen anspruchsvolle Industriestandards geprüft. Wir geben das RS Pro Gütesiegel nur dann ab, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch überzeugt sein können.
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
Relais
Versorgungsspannung:
100 → 240 V ac
Größe:
48 x 96mm
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
2
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
IP Schutzart:
IP65, NEMA 4X
Serie:
RS PRO
Anschlussart:
Schraube
Weitere Suchbegriffe: Zweipunktregler, rs pro thermoelement typ k, thermoelement k, thermoelement, 8751214, Automation, Prozessautomation, Temperaturregler, RS PRO, ESM490012011010400RSR, Automation & Control Gear, Process Control, Temperature Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 323,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,88*
€ 475,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,42*
€ 466,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,12*
€ 428,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,22*
€ 402,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,10*
€ 384,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
3629941
ab € 26,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.