Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han B HMC Steckverbinder-Haube, M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8743685
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19302161751
EAN/GTIN:
     5059039150939
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Typ = Steckverbinder-Haube
Gewindegröße = M25
Größe = 16B
Größencode Hersteller = 16B

UL. Für Einsätze siehe ; 874-3493 874-3493 , ; 874-3512 874-3512 , ; 874-3588 874-3588 und zugehörige Komponenten, für Rahmen siehe ; 874-3430 874-3430 und zugehörige Komponenten. HAN B HMC Gehäuse und Kappen. Ein umfassendes Angebot an Han B HMC-Kappen und Gehäusen von Harting mit einer umfangreichen Auswahl an Ausführungen einschließlich seitlicher Kabeleinführung, obere Kabeleinführung und Kabel-Kabel. Bei den Größen 10B bis 24B haben diese Kappen und Gehäuse eine Verriegelung mit einem Hebel und sind für den Einsatz mit Einsätzen und Rahmen der Serie Han EMC geeignet. Diese Kappen und Gehäuse sind für über 10000 Verriegelungen ausgelegt. Eigenschaften und Vorteile. Gehäuse aus Aluminiumdruckguss Pulverbeschichtet grau Han Easy-Lock-HMC-Hebel Schutzart IP65 bei Kopplung Max. Temperatur: -40 bis +125 °C. Anwendungsbereich. Die Serie Han HMC von Harting wurde für Branchen wie Medizintechnik, Prüftechnik und industrielle Anwendungen entwickelt, die eine hohe Nachfrage nach Steck- und Trennzyklen haben, wie z. B. modulare Produktionsbereiche, automatische Werkzeuge, Test- und Prüfeinheiten.
Weitere Informationen:
Typ:
Steckverbinder-Haube
Gewindegröße:
M25
Größe:
16B
Größencode Hersteller:
16B
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, hdc-steckverbinder harting, leistungsstecker, leistungsstecker harting, 8743685, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder Gehäuse, HARTING, 19302161751, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Housings & Hoods
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,17*
€ 20,14*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,34*
€ 21,46*
€ 6,90*
ab € 17,47*
€ 24,26*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,35*
€ 26,14*
€ 5,90*
ab € 21,77*
€ 39,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09212403101
ab € 12,31*
Zubehör
Harting
09212403001
ab € 14,79*
Zubehör
Harting
09332162702
ab € 12,42*
Zubehör
Harting
09332162602
ab € 13,63*
Zubehör
Harting
09322403101
ab € 19,85*
Zubehör
Harting
09322403001
ab € 21,75*
Zubehör
Harting
09142160303
ab € 34,35*
Zubehör
Harting
09142160313
ab € 33,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.