Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han E HMC Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 16-polig 16A Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8743607
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09332162702
EAN/GTIN:
     5059039151813
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
HDC-Steckverbinder
Nennstrom = 16A
Gender = Buchse
Serie = Han E HMC
Typ = Steckverbindereinsatz
Kontakt-Format = 16P+E
Anzahl der Reihen = 2
Betriebsspannung = 500 V
Anzahl der Kontakte = 16

DIN EN 60 664-1, DIN EN 61 984. UR, CSA. Für Kontakte siehe ; 874-3547 874-3547 und zugehörige Komponenten, für Kappen und Gehäuse siehe ; 874-3613 874-3613 und zugehörige Komponenten. Han E HMC-Einsätze. Eine Auswahl von E HMC-Einsätzen von Han in Stecker- und Buchsenausführung und in den Größen 6B, 10B, 16B und 24B, für Nennwerte von 500 V / 16 A, die Einsätze werden komplett mit Erdkontakten geliefert. Die E HMC-Einsätze von Han sind für den Einsatz mit den Gehäusen, Kappen und Rahmen der Serie B HMC und den E HMC-Kontakten von Han geeignet. Haltbare, verschleißfeste Einsätze für mindestens 10.000 Steckzyklen. Die Serie HMC von Harting Han wurde für Branchen wie Medizintechnik, Test-Engineering und industrielle Anwendungen entwickelt, die eine hohe Nachfrage nach Steck- und Trennzyklen haben. Ausgelegt für 500 V / 16 A Bestehend aus Polycarbonat Max. Temperatur: -40 bis +125 °C
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16A
Gender:
Buchse
Serie:
Han E HMC
Typ:
Steckverbindereinsatz
Kontakt-Format:
16P+E
Anzahl der Reihen:
2
Betriebsspannung:
500 V
Anzahl der Kontakte:
16
Weitere Suchbegriffe: Kontakteinsätze, Leistungsstecker, hdc-steckverbinder harting, leistungsstecker, leistungsstecker harting, 8743607, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, HARTING, 09332162702, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,34*
€ 17,66*
€ 6,90*
ab € 12,98*
€ 18,53*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,57*
€ 24,05*
€ 5,90*
ab € 17,58*
€ 32,18*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 15,68*
€ 35,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
19302161251
ab € 16,54*
Zubehör
Harting
19302161291
ab € 14,35*
Zubehör
Harting
09332006222
ab € 59,93*
Zubehör
Harting
09332006223
ab € 61,95*
Zubehör
Harting
09332006218
ab € 62,85*
Zubehör
Harting
09142160303
ab € 34,15*
Zubehör
Harting
09142160313
ab € 33,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.