Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC VDW2, M5 Buchse 2/2-Wege Direkt Magnetventil 24 V dc, Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8732613
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     VDW22LA
EAN/GTIN:
     5059039827992
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Versorgungsspannung = 24 V dc
Anzahl der Anschlüsse = 2
Verbindungsgröße = M5
Anschluss = M5 Buchse
Betrieb = Direkt
Ventilposition Standard = Öffner
Einsatzbereiche = Wasser
Typ = 2/2-Wege
Ventilöffnung = 2.3mm
Serie = VDW2
Maximaler Arbeitsdruck = 4 bar
Betriebstemperaturbereich = –10 → +50 °C
Maximale Betriebstemperatur = +50°C

Serie VDW, 2 / 2-Wege Magnetventile. Die Serie VDW von SMC umfasst kompakte Magnetventile für Luft, Wasser und Unterdruck. Diese direkt wirkenden Magnetventile mit zwei Anschlüssen basierten auf einem einzigartigen Magnetwerkstoff, der den Betriebswiderstand der beweglichen Teile verringert. Große Durchflussmenge Kompakte und leichte Bauweise Lange Lebensdauer Temperaturbereich: +1 °C bis +50 °C Maximaler Druck: 20 bar Elektrische Verbindung: Tülle
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Anzahl der Anschlüsse:
2
Verbindungsgröße:
M5
Anschluss:
M5 Buchse
Betrieb:
Direkt
Ventilposition Standard:
Öffner
Einsatzbereiche:
Wasser
Typ:
2/2-Wege
Ventilöffnung:
2.3mm
Serie:
VDW2
Maximaler Arbeitsdruck:
4 bar
Betriebstemperaturbereich:
–10 → +50 °C
Maximale Betriebstemperatur:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil smc 12v, wege ventil, wege-ventil smc, 8732613, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventile, SMC, VDW22LA, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valves
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 15,75*
€ 21,08*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,47*
€ 21,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.