Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Bolzenklemme Zweifach Beige, 1 kV / 353 (IEC) A, 360 (CSA) A, 380 (UL) A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Bolzenklemme Zweifach Beige, 1 kV / 353 (IEC) A, 360 (CSA) A, 380 (UL) A
RS PRO Bolzenklemme Zweifach Beige, 1 kV / 353 (IEC) A, 360 (CSA) A, 380 (UL) A
Artikel-Nr.:
     108EL-8724830
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8724830
EAN/GTIN:
     5056112223689
Suchbegriffe:
Bolzenklemme
bolzenklemme
Farbe = Beige
Anzahl Ebenen = Zweifach
Serie = 17024.2
Anschlussart = Schraube
Betriebsspannung = 1 kV
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +120°C

High-Power-Bolzenklemmen Serie HSK. Bolzenanschlusssystem HSKG. Fuß kann auf DIN-Schiene TS 35 gesteckt werden Anschluss mit einzelnerm Stehbolzen Gehäuse aus Polyamid 6.6, UL 94-v0
Weitere Informationen:
Farbe:
Beige
Anzahl Ebenen:
Zweifach
Serie:
17024.2
Anschlussart:
Schraube
Betriebsspannung:
1 kV
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Weitere Suchbegriffe: 8724830, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, RS PRO, 170242, Connectors, Terminal Blocks, DIN Rail Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
501972
ab € 18,78*
Zubehör
RS Pro
8724858
ab € 12,53*
Zubehör
RS Pro
501623
ab € 10,46*
Zubehör
RS Pro
501679
ab € 16,53*
Zubehör
RS Pro
501629
ab € 12,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.