Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Bolzenklemme Zweifach Beige, 1 kV / 115 (UL) A, 125 (IEC) A, 130 CSA) A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Bolzenklemme Zweifach Beige, 1 kV / 115 (UL) A, 125 (IEC) A, 130 CSA) A
RS PRO Bolzenklemme Zweifach Beige, 1 kV / 115 (UL) A, 125 (IEC) A, 130 CSA) A
Artikel-Nr.:
     108EL-8724824
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8724824
EAN/GTIN:
     5056112223665
Suchbegriffe:
Bolzenklemme
bolzenklemme
Farbe = Beige
Anzahl Ebenen = Zweifach
Serie = 17170.2
Anschlussart = Schraube
Betriebsspannung = 1 kV
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +120°C

High-Power-Bolzenklemmen Serie HSK. Bolzenanschlusssystem HSKG. Fuß kann auf DIN-Schiene TS 35 gesteckt werden Anschluss mit einzelnerm Stehbolzen Gehäuse aus Polyamid 6.6, UL 94-v0
Weitere Informationen:
Farbe:
Beige
Anzahl Ebenen:
Zweifach
Serie:
17170.2
Anschlussart:
Schraube
Betriebsspannung:
1 kV
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Weitere Suchbegriffe: 8724824, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, RS PRO, 171702HSKG35, Connectors, Terminal Blocks, DIN Rail Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
501972
ab € 18,80*
Zubehör
RS Pro
8724842
ab € 15,91*
Zubehör
RS Pro
501629
ab € 12,20*
Zubehör
RS Pro
501679
ab € 16,64*
Zubehör
RS Pro
501623
ab € 10,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.