Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Reihenklemme Zweifach Beige, 1 kV / 20 (CSA) A, 20 (UL) A, 32 (IEC) A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Reihenklemme Zweifach Beige, 1 kV / 20 (CSA) A, 20 (UL) A, 32 (IEC) A
Artikel-Nr.:
     108EL-8724798
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8724798
EAN/GTIN:
     5056112223580
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen schraubanschluss
reihenklemmen
reihenklemme rs pro
Farbe = Beige
Anzahl Ebenen = Zweifach
Serie = 17180.2AWG
Anschlussart = Schrauben
Betriebsspannung = 1 kV
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +120°C

Durchgangsklemmen, Serie SRK
Weitere Informationen:
Farbe:
Beige
Anzahl Ebenen:
Zweifach
Serie:
17180.2AWG
Anschlussart:
Schrauben
Betriebsspannung:
1 kV
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Weitere Suchbegriffe: 8724798, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, RS PRO, 171802, Connectors, Terminal Blocks, DIN Rail Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,572* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,98*
€ 30,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,62*
€ 30,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,85*
€ 28,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,29*
€ 26,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,47*
€ 25,55
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,86*
€ 21,25
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8724741
ab € 12,78*
Zubehör
RS Pro
8724739
ab € 5,62*
Zubehör
RS Pro
8724814
ab € 7,76*
Zubehör
RS Pro
501972
ab € 19,31*
Zubehör
RS Pro
501685
ab € 11,88*
Zubehör
RS Pro
501695
ab € 16,31*
Zubehör
RS Pro
501689
ab € 16,44*
Zubehör
RS Pro
7622543
ab € 6,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.