| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8724791 Herst.-Nr.: 8724791 EAN/GTIN: 5056112223566 |
| |
|
| | |
| Farbe = Grün, Gelb Anzahl Ebenen = Zweifach AWG = 30 → 12AWG Anschlussart = Schrauben Betriebstemperatur min. = -40°C Betriebstemperatur max. = +120°C
Schutz-Erdanschlussklemmen, Serie SSL. Fuß kann auf DIN-Schiene TS 35 gesteckt werden Gehäuse aus Polyamid 6.6, UL 94-v0 Weitere Informationen: | | Farbe: | Grün, Gelb | Anzahl Ebenen: | Zweifach | AWG: | 30 → 12AWG | Anschlussart: | Schrauben | Betriebstemperatur min.: | -40°C | Betriebstemperatur max.: | +120°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzleiterklemme, reihenklemmen, 8724791, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, RS PRO, 171822SSLD25GYNE, Connectors, Terminal Blocks, DIN Rail Terminal Blocks |
| | |
| |