Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright CC56 LED-Anzeige 7-Segment 4-Digit, Rot 630 nm Zeichenbreite 8mm Zeichenhöhe 14.2mm THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8722014
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     CC56-21SURKWA
EAN/GTIN:
     5059041512589
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige kingbright
7 segment anzeige
Display Kompatibilität = 7-Segment
Anzahl der Zeichen = 4
LED Farbe = Rot
Anzahl der Segmente = 7
Wellenlänge typ. = 630 nm
Zeichenbreite = 8mm
Zeichenhöhe = 14.2mm
Gemeinsamer Anschluss = Kathode
Montage Typ = THT
Äußere Tiefe = 19mm
Lichtstärke = 72 mcd
Grundfarbe = Grau
Durchlassspannung = 2 V
Betriebstemperatur min. = -40°C

Vierstellige 7-Segment-Anzeige von Kingbright. Eine Serie von vierstelligen 7-Segment-LED-Anzeigen von Kingbright. Zusätzlich zu den vier Stellen plus Dezimalpunkt verfügen die meisten dieser Anzeigen über einen Doppelpunkt zwischen den zwei zentralen Stellen, wodurch die Uhrzeit korrekt im 12- bzw. 24-Stunden-Format dargestellt werden kann. Die Anzeigen bieten eine ausgezeichnete Sichtbarkeit mit hohem Ein/ Aus-Kontrast und sind in verschiedenen Farben erhältlich. Betrieb bei niedriger Stromaufnahme Ausgezeichnete Zeichendarstellung Graue Stirnfläche mit weißen Segmenten Einfache Montage auf Leiterplatte Platinen oder Buchsen Kategorisiert für Leuchtstärke Mechanisch robust CE-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
7-Segment
Anzahl der Zeichen:
4
LED Farbe:
Rot
Anzahl der Segmente:
7
Wellenlänge typ.:
630 nm
Zeichenbreite:
8mm
Zeichenhöhe:
14.2mm
Gemeinsamer Anschluss:
Kathode
Montage Typ:
THT
Äußere Tiefe:
19mm
Lichtstärke:
72 mcd
Grundfarbe:
Grau
Durchlassspannung:
2 V
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 7-segment-anzeige rot, 8722014, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LED Displays, Kingbright, CC5621SURKWA, Displays & Optoelectronics, Display Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,37*
€ 11,1503
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,36*
€ 11,1384
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,01*
€ 10,7219
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,46*
€ 10,0674
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,15*
€ 9,6985
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,34*
€ 7,5446
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.